保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプ
仕様●検出範囲:80 → 500 mm●出力タイプ:NPN●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●応答周波数:60 Hz●IP保護等級:IP67●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43.5mm●幅:10.8mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:821-0047
アズワン品番65-7327-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(02) 1/4
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ボディサイズ30
ボディサイズ60
ボディサイズ60
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(06) 3/4
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(04) 1/2
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ