カテゴリ
- オフィス家具(610)
- 切削工具(117)
- 農業機械(95)
- 制御機器(94)
- 空調・照明・電設資材(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 自動車補修部品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- パソコン/周辺機器(25)
- 物流用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 厨房用品(20)
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 電気材料(12)
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- バイク部品(10)
- 建築金物(8)
- 整備工具・収納(8)
- 家電(8)
- 事務用品(8)
- 保管用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- バイク純正部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(588)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- コガネイ(48)
- イスカル(30)
- コクヨ(30)
- 清水製作所[継手](26)
- エスコ(22)
- タンガロイ(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- サンドビック(21)
- ホンダ(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- 貝印(20)
- 日東工業(19)
- 三桂製作所(16)
- 東洋技研(16)
- ParkerTAIYO(13)
- 日研工作所(12)
- ヤマニパッケージ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「e63」の検索結果

方向判別ユニット E63-WF
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能質量(g)約100(梱包状態)材質(ケース)ABS制御出力オープンコレクタ応答時間(出力)2μs以下消費電流(mA)50以下周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大応答周波数(kHz)120周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599~税込¥659~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥479~税込¥527~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から5日以内出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。テープ長さ(m)8エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(5本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
チューブファイルエコ(ヨコ型)
コクヨ(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1冊当日出荷から翌々日出荷とじ具と表紙に分別廃棄が可能。 スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山)×1組タイプヨコ型種類チューブファイル片開き穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール
チューブファイルエコ
コクヨ(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331冊当日出荷表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付きタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り
ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック
brother(ブラザー)(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5巻)当日出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。テープ長さ(m)8文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)
ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)¥579税込¥6371パック(3個)当日出荷片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。材質ゴム-黄銅
エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
受け皿
東信製作所(10件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。用途家具・店舗什器等キャスター固定用種別キャスター付加部品RoHS指令(10物質対応)対応
チューブファイル<NEOS>
コクヨ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊当日出荷通常のチューブファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式で、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 上からも横からもタイトルが確認できる仕切りカード(5山・1組)付き。 棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付き。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。サイズA4穴数2タイプタテ型仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り開閉両開き外寸法(高さH×幅W)(mm)307×258
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
CLE スチールラック
ダイソー¥4,398~税込¥4,838~1台3日以内出荷ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーは白と黒がございます。(CLE6276-3は黒のみ)用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質(本体)スチール
19.0sq.エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ
brother(ブラザー)¥5,398税込¥5,9381箱(5巻)当日出荷から4日以内出荷ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)テープ長さ(m)8文字色黒エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
チューブファイル用背見出し紙
コクヨ(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20枚)当日出荷チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。材質再生紙セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚
薄鋼電線管防水ねじなしカップ
三桂製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から30日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
サマーライト半袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1着6日以内出荷ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
電線管防水ねじなしコネクタ
三桂製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-25~90主材質ZDC2防水保護等級IP65
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ
アルインコ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥12,380税込¥13,6181個当日出荷から14日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル
グリーンハウス(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から8日以内出荷カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
...