165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とじ具と表紙に分別廃棄が可能。 スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる! 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール
1冊
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(10個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)25
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン E65300
エコ商品
傷つけ防止設計の制電防寒です。
機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 仕様傷つけ防止設計、衿フードイン、袖ペン差し付き、逆玉ポケット、胸ポケットペン差し付、衿制電フリース、内ポケット付、片布付 種別ブルゾン エコマーク認定認定 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095
1着
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 形状丸型(皿穴付) 着磁パターン厚み方向着磁
1個(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


保温力があり、装着が目立ちにくい形状の胸部固定帯です わずかに伸縮する素材を使用しており不快な圧迫感がありません つなぎがなく腋部をカットしておりフィット性、吸湿性に優れています 日本製
用途胸部の固定
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
RoHS
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1セット(3本)
38,980 税込42,878
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

材質フッソ樹脂、イソパラフィン 寸法(mm)(約)幅92×奥行42×高さ108 質量(g)約240(スポンジ含まず)
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷


クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷




オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 荷姿完成品 色(本体)グリーン
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質セラミック(チップ)、S303(その他)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

酪農女性のために企画開発したツナギで採用したヒップオープン機能が、酪農に従事する男性のみならず働く男性からの要望も多く、その声に応えるべく商品化。見慣れた定番のデニムツナギですが、着ると違いがわかる超絶ストレッチに加えて軽やかさもあり、ツナギの概念を覆す着心地。そこに待望のヒップオープン機能搭載という、これからのニュースタンダードなツナギ、いやニュースタンダードなワークウェアです。
種別長袖ツナギ服 混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2 袖丈長袖
1着
8,190 税込9,009
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





1脚
9,698 税込10,668
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)








グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)