カテゴリ

  • 農業機械(339)
  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e80-0」の検索結果

508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

    アキュレイト(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 提灯ガーランド アルファ[販促]

    提灯ガーランド

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
    材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿長さ(cm)ひも:180寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式 UNITED

    高圧エアーダスターレバー式

    UNITED
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様標準ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様流量調整ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 電子ホイッスル 西文舘

    電子ホイッスル

    西文舘
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで大容量(120db)でホイッスルが鳴り響きます。
    用途工場や工事現場などでの安全対策に。付属品取り外し可能ネックストラップ質量(g)71.5寸法(cm)13.5×3.5×3.8電池単4電池×2本(付属)音量(dB)120
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エボリューション W レクタングルプレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W レクタングルプレート

    ARCOROC(アルコロック)
    2,498税込2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラス
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • スチール フロアケース アイリスオーヤマ

    スチール フロアケース

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
    材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン棚段数深型9段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    8,112税込8,923
    1セット
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。 ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。 最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
    用途映像信号の延長に付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)0.9、6.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×22最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストツプスイツチ 三菱

    ストツプスイツチ

    三菱
    209税込230
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)

    旭精工
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
    ディスク径(Φmm)150/250
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co刃数2
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • チェックタイト APLUS(クマモト)

    チェックタイト

    APLUS(クマモト)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
    用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • デコパーツ 日本紐釦貿易

    デコパーツ

    日本紐釦貿易
    499税込549
    1袋(3個)
    4日以内出荷
  • ELEMENT,AIR/C ホンダ

    ELEMENT,AIR/C

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック)

    エクステリア ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
  • FILTER,OUTER ホンダ

    FILTER,OUTER

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CTキットXL1996ー03 CF POSH

    CTキットXL1996ー03

    CF POSH
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • エルゴボトルオープナー BAHCO(バーコ)

    エルゴボトルオープナー

    BAHCO(バーコ)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5000
  • エルゴマイナスドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴマイナスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 8.4型液晶プロッター魚探HE-8000 本多電子

    8.4型液晶プロッター魚探HE-8000

    本多電子
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
    セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
  • EVERLAST ローカットセーフティーシューズ スター・トレーディング

    EVERLAST ローカットセーフティーシューズ

    スター・トレーディング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    6日以内出荷
    つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーシューズです。通気性の良いカップインソール入り。蒸れを逃がすアウトソール。ボクシングや総合格闘技で人気のスポーツブランドです。ハイカットタイプもあります。
    用途一般作業・軽作業他形状ローカット材質(甲)合成皮革材質(底部)合成底材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
...