カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 作業工具(1)

「e8000 shimano」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付 モノタロウホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付モノタロウ(57件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ ボス式用モノタロウ(146件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ロックリングスパナレンチ モノタロウロックリングスパナレンチモノタロウ(100件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46全長(mm)190
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ HG式用モノタロウ(43件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウスプロケット抜き工具 シングルチェーン用モノタロウ(42件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツールParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ
アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダル SHIMANO(シマノ)アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダルSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1ペア
5日以内出荷
ST-R8000 レバー軸/Eリング SHIMANO(シマノ)ST-R8000 レバー軸/EリングSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
Y0PX9801T CR-ET600 38T SHIMANO(シマノ)Y0PX9801T CR-ET600 38TSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Chainring 38T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
FC-E8000 右クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 右クランクユニット 175mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
Y1VV00009 SM-CDE80 バックプレートプレス SHIMANO(シマノ)Y1VV00009 SM-CDE80 バックプレートプレスSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー SHIMANO(シマノ)DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルーSHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター SHIMANO(シマノ)Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプターSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
FC-E8000 左クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 左クランクユニット 175mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
FC-E8000 左クランク 165mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 左クランク 165mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
FC-E8000 右クランクユニット 170mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 右クランクユニット 170mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
Oリング SHIMANO(シマノ)OリングSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
8日以内出荷
BL-U8000 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)BL-U8000 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-U8000 左 シリーズカラー・ブレーキレバーの回転軸をハンドルバーに近づけることでエルゴノミクスを向上・優れたモジュレーションにより、E-トレッキングバイクに極めて高い制動力を提供
シリーズカラー左右区別
Y0RU9802T CR-EM800 チェーンリング 32T SHIMANO(シマノ)Y0RU9802T CR-EM800 チェーンリング 32TSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Chainring 32T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-EM800
Y1VV00008 SM-CDE80 ラバーバンド SHIMANO(シマノ)Y1VV00008 SM-CDE80 ラバーバンドSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
Y0PX9802T CR-ET600 44T SHIMANO(シマノ)Y0PX9802T CR-ET600 44TSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
CS-R8000 E ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 E ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
DU-E8000 スペーサー スピンドル SHIMANO(シマノ)DU-E8000 スペーサー スピンドルSHIMANO(シマノ)
809税込890
1個
8日以内出荷
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
欠品中
BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリーSHIMANO(シマノ)
109,000税込119,900
1個
62日以内出荷
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代・フレームのシルエットを損なわないデザイン現行のBT-E8035と同じマウントを使用・長寿命性能・電圧:36 V・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)・クイックチャージ:2.5時間で50%充電*6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリーフル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持