カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 事務用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e87647-dg awm」の検索結果

USBケーブル フェライトコア B-A
エレコム(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。規格USB2.0コネクタ形状【1】USB-A、【2】USBプリンター・USBスキャナー・USBハブなど USB-B主な用途各社パソコン本体とUSBプリンターやUSB周辺機器などを接続するケーブルです。パッケージブリスター、台紙
パイロットフリクション多色替芯 038 黒
パイロット(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(3本×3パック)当日出荷フリクションボール多色ボールペン用の替芯3個パック用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様3個パック種類フリクションボール多色/スリム用 0.38mm替芯インク色ブラックボール径(Φmm)0.38(超極細)繰り返し・詰め替え対応
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
USBケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン規格USB2.0規格認証ケーブル/UL20276コネクタ形状USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス対応機種パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート全結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応
エコUSB延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)ケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
USBケーブル
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様認証有無:有り色ライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約4、4~4.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
USBケーブル(A-Aコネクタ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USBケーブル
サンワダイレクト¥559~税込¥615~1本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)特長。 簡易包装ぱっけーじを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。 無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 USB2.0規格認証ケーブルUSB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps:理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。色ライトグレーコネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオスインターフェースUSB2.0、USB1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsUL規格UL20276ケーブルタイプオス-オス
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。用途パソコン本体とディスプレイとの接続に仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピン色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USBケーブル
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様認証有無:有り色ライトグレー種類USB2規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約3、3~3.99(MD)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。シールド2重シールド転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯
パイロット(76件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
USB2.0延長ケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。色ライトグレー規格UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
USBケーブル
サンワサプライ¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。規格USB規格:USB2.0/USB1.1(認証品ではありません)、線材規格(UL):UL20276コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約5.0
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット
エレコム(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
フリクションボール専用替芯
パイロット(133件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン














![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)