RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
備考SC-5455、CS-4135A/4125A
タイプ減衰器×10、×1
機能リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)60、6
入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下
最大入力電圧DC600
立ち上がり時間約5.8ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)20~45、-
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード