カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 農業機械(41)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・収納(10)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-500」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EA-500S(樹脂セット) 旭化成

    EA-500S(樹脂セット)

    旭化成(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
  • EA-500(樹脂セット) 旭化成

    EA-500(樹脂セット)

    旭化成(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
  • EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成

    EA-500S推奨ディスペンサー

    旭化成
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
  • EA-500専用ディスペンサー 旭化成

    EA-500専用ディスペンサー

    旭化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
  • EA-500(ベースキット) 旭化成

    EA-500(ベースキット)

    旭化成(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
  • EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成

    EA-500S専用別売ミキシングノズル

    旭化成
    4,298税込4,728
    1パック(10本)
    当日出荷
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。
    用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー

    サンコーテクノ
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
    用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。材質スチールトラスコ品番294-3671質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
  • サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
  • サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムベースキット

    サンコーテクノ
    53,980税込59,378
    1組
    5日以内出荷
    穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
  • 120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪) エスコ

    120mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/超薄爪)

    エスコ
    81,700税込89,870
    1個
    翌日出荷
    外抜き、内抜き両方に使えます。 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
    適合径(Φmm)120材質ドイツ鋼製質量(kg)3.7アーム長さ(mm)100・200・250
  • 130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪) エスコ

    130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)

    エスコ
    169,100税込186,010
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
    適合径(Φmm)120・130セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー材質ドイツ鋼製質量(kg)9アーム長さ(mm)100・200・250・350ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
  • コイルスプリングコンプレッサー エスコ

    コイルスプリングコンプレッサー

    エスコ
    25,000税込27,500
    1セット
    翌日出荷
  • 3本爪プーリー抜き エスコ

    3本爪プーリー抜き

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    用途バッテリー端子、精密機器等に
  • 200mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪) エスコ

    200mmスライドアームプーラー3本セット(2本爪/薄爪)

    エスコ
    127,500税込140,250
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での使用に最適です。 外抜き、内抜き両方に使えます。 アーム位置をスライド調整できます。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)5.8アーム長さ(mm)150・300
  • 16.22.32mmボールジョイントエキストラクター エスコ

    16.22.32mmボールジョイントエキストラクター

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-2材質ドイツ鋼質量(kg)1.2最大開き(mm)70口幅(mm)16・22・32
  • 32mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    32mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    39,100税込43,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-3
  • 40mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    40mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しにエスコ品番EA500CB-4材質ドイツ鋼最大開き(mm)85口幅(mm)40
  • フロントエンドサービスキット エスコ

    フロントエンドサービスキット

    エスコ
    39,900税込43,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-15
  • 80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    80mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-80
  • 60mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    60mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-60
  • 400mm 3本爪プーリー抜き エスコ

    400mm 3本爪プーリー抜き

    エスコ
    89,900税込98,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500B-400
  • 90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪/固定付)

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • 90mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • 90mmスライドアームプーラー(2本爪/薄爪) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(2本爪/薄爪)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.2
  • 19mm ボールジョイントプーラー エスコ

    19mm ボールジョイントプーラー

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500CB-19
  • 70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-70
  • 90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • 90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    翌日出荷
    超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.1
  • 70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-70
  • 23mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    23mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-23材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)45深さ(mm)【アーム】48口幅(mm)23
  • 90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付) エスコ

    90mmスライドアームプーラー(2本爪/超薄爪/固定付)

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.2
  • 45mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    45mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに材質ドイツ鋼
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    25,980税込28,578
    1組(100本)
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    口内径(Φmm)38材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
  • ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤 WILLTEX

    ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤

    WILLTEX
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
    アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
    材質水、塩類外装アルミ冷却温度(℃)表面:0、裏面:5
  • 90mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ

    90mm固定ネジ付スライドプーラー

    エスコ
    29,200税込32,120
    1個
    翌日出荷
  • 90mm ベアリング プーラー エスコ

    90mm ベアリング プーラー

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BP-90
  • 39mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    39mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-39材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】80口幅(mm)40
  • 18mm ボールジョイント エキストラクター エスコ

    18mm ボールジョイント エキストラクター

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-18材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)36深さ(mm)【アーム】38口幅(mm)18
  • 520mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ

    520mm ユニバーサル2本爪プーラー

    エスコ
    171,900税込189,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AA-520