ICE ARMOR アイスアーマー交換用保冷剤
アイスアーマー保冷剤ウェアの交換用。業界最大級の25×25cmの大面積で圧倒的な冷却感が得られる暑熱対策商品です。
容量ラインナップは1kg、700g、500gの3種類。
保冷剤ウェアセット「ICE-A-1K SET」「ICE-A-700G SET」「ICE-A-500G SET」の交換用に、または専用ビブス「ICE-A-VEST」とお好みの保冷剤を組み合わせてご使用ください。
- 材質
- 水、塩類
- 外装
- アルミ
- 冷却温度(℃)
- 表面:0、裏面:5
- 内容量
- 1個
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ
























