45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

カクダイエアホース
用途エアー用 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気 特性滑り性
1個
3,408 税込3,749
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)チューブ
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

クラレプラスチックスエアラインエース(R)
エコ商品
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(補強材)2S
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械 使用温度(℃)-20~60 許容曲げ半径(mm)150 原材料ポリ塩化ビニル 許容圧力(MPa)1.5
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)20 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100 特性耐油 イエロー 使用流体空気 材質エラストマー樹脂 使用圧力1.5MPa 流体温度(℃)-5~60
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-100 質量(g)5700 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用 使用流体空気・水 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.1 最高使用圧力(MPa)2 形状平滑(外皮) 使用温度範囲(℃)-25~70 仕様最小曲げ範囲:165mm 特性耐圧
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-100 質量(g)8200 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】indus NBA (耐圧ホース インダス NBA) カクイチ カスタマイズ可
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群。
用途コンプレッサー用途。土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途。各種エアーライン 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)6,8,9,12,19,25 サービス分類オーダー・加工
1本
3,009 税込3,310
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
769 税込846
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 輸送物温度範囲(℃)0~60 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外観:合成ゴム 補強層合成繊維 外被構造筋入
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管 材質ポリウレタン 使用流体空気 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 グリーン
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アネスト岩田塗料ホース
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給 最高使用圧力(MPa)0.69
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1巻
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)