絞り込み
ホース長さ(m)
- 4
- 1(34)
- 1.5(16)
- 2(49)
- 3(40)
- 5(65)
- 6(26)
- 7(12)
- 8(26)
- 10(180)
- 14(14)
- 15(49)
- 20(139)
- 30(103)
- 40(23)
- 50(55)
- 60(14)
- 70(12)
- 80(12)
- 100(44)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(4)
- 5.1(1)
- 6.3(4)
- 6.5(7)
- 7.5(3)
- 7.9(3)
- 8(3)
- 8.5(4)
- 9.5(7)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.7(6)
- 13(1)
- 15.9(4)
- 19(6)
- 25.4(6)
- 31.8(5)
- 38.1(5)
- 50.8(5)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(4)
- 10(6)
- 10.5(2)
- 11.2(1)
- 12(2)
- 12.5(4)
- 13(4)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16.5(3)
- 17.4(2)
- 21(3)
- 25(2)
- 29(3)
- 36.5(3)
- 46(4)
- 53(4)
- 68(4)
- 122(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(6)
ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.5(1)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.00(1)
- 1.5(4)
- 2(1)
- 3.5(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 塗料(1)
- 水(3)
- 溶剤(1)
- 空気(10)
圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
材質
- ゴム(6)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(10)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
材質(ホース)
- その他(1)
- ゴム(5)
- ポリウレタン(4)
- 塩化ビニール(3)
その他・ゴム・ポリウレタン・塩化ビニール
特性
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐圧(2)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐溶剤(2)
- 耐熱(1)
柔軟・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(5)
- クラレプラスチックス(1)
- 近畿製作所(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 千代田通商(1)
- ノーブランド(1)
- 八興(1)
- CEJN(セイン)(1)
- ツツミ工業(1)
TOYOX(トヨックス)・クラレプラスチックス・近畿製作所・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・GAONA(ガオナ)・千代田通商・ノーブランド・八興・CEJN(セイン)・ツツミ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ea-ho-su」の検索結果

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
スパイラル・アンチスパークホース
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
パオンエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
TOYOX(トヨックス)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷から8日以内出荷【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場最高使用圧力(MPa)1![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]
TOYOX(トヨックス)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から7日以内出荷エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース内径(Φmm)赤6.5/黄7.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,978~税込¥3,276~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
スクリューエアーホーススプリング付
近畿製作所¥4,868税込¥5,3551個当日出荷から5日以内出荷用途エアー手工具との組み合わせ材質ポリウレタン、鋼、真鍮内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥1,998~税込¥2,198~1巻10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応





![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)



![塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74067919-241015-02.jpg)



![塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74045494-241015-02.jpg)