曜日別特売

1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め

1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め - ツツミ工業

接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。

用途
ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1本
注意
※長さはホース単体の長さとなります。金具の長さは含まれません。
※ホースを引っ張ると金具が抜ける恐れがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全89種類を絞り込む
ホース内径(Φmm)
長さ(m)
ホース外径(Φmm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg/m)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740905ゴム 19x1 東洋SAF1【ホース】0.51929
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82740921ゴム 25x50 東洋SAF50【ホース】0.6925.436.5
¥83,980
¥92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82740930ゴム 25x5 東洋SAF5【ホース】0.6925.436.5
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82740939ゴム 12x15 東洋SAF15【ホース】0.3112.721
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82740948ゴム 50x15 東洋SAF15【ホース】2.450.868
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82740957ゴム 32x2 東洋SAF2【ホース】1.1331.846
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82740966ゴム 32x15 東洋SAF15【ホース】1.1331.846
¥67,980
¥74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82740975ゴム 12x8 東洋SAF8【ホース】0.3112.721
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82740991ゴム 12x100 東洋SAF100【ホース】0.3112.721
¥78,980
¥86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741000ゴム 32x100 東洋SAF100【ホース】1.1331.846
¥269,800
¥296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741009ゴム 12x10 東洋SAF10【ホース】0.3112.721
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741018ゴム 12x30 東洋SAF30【ホース】0.3112.721
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741027ゴム 50x10 東洋SAF10【ホース】2.450.868
¥95,980
¥105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741036ゴム 38x10 東洋SAF10【ホース】1.438.153
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741045ゴム 50x2 東洋SAF2【ホース】2.450.868
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741061ゴム 50x0.5 東洋SAF0.5【ホース】2.450.868
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741070ゴム 12x50 東洋SAF50【ホース】0.3112.721
¥45,980
¥50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741079ゴム 25x0.5 東洋SAF0.5【ホース】0.6925.436.5
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741088ゴム 19x30 東洋SAF30【ホース】0.51929
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741097ゴム 38x0.5 東洋SAF0.5【ホース】1.438.153
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741106ゴム 19x3 東洋SAF3【ホース】0.51929
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741115ゴム 38x30 東洋SAF30【ホース】1.438.153
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741131ゴム 12x4 東洋SAF4【ホース】0.3112.721
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741140ゴム 32x1 東洋SAF1【ホース】1.1331.846
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741149ゴム 50x3 東洋SAF3【ホース】2.450.868
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741158ゴム 19x15 東洋SAF15【ホース】0.51929
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741167ゴム 19x50 東洋SAF50【ホース】0.51929
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741176ゴム 38x4 東洋SAF4【ホース】1.438.153
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741185ゴム 38x1 東洋SAF1【ホース】1.438.153
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741201ゴム 50x8 東洋SAF8【ホース】2.450.868
¥86,980
¥95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741210ゴム 32x30 東洋SAF30【ホース】1.1331.846
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741219ゴム 32x5 東洋SAF5【ホース】1.1331.846
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741228ゴム 50x1.5 東洋SAF1.5【ホース】2.450.868
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741237ゴム 12x1 東洋SAF1【ホース】0.3112.721
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741246ゴム 19x20 東洋SAF20【ホース】0.51929
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741255ゴム 38x2 東洋SAF2【ホース】1.438.153
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741271ゴム 12x25 東洋SAF25【ホース】0.3112.721
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741280ゴム 25x3 東洋SAF3【ホース】0.6925.436.5
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741289ゴム 32x25 東洋SAF25【ホース】1.1331.846
¥89,980
¥98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741298ゴム 50x50 東洋SAF50【ホース】2.450.868
¥279,800
¥307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741307ゴム 25x30 東洋SAF30【ホース】0.6925.436.5
¥58,980
¥64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741316ゴム 32x20 東洋SAF20【ホース】1.1331.846
¥78,980
¥86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741325ゴム 50x1 東洋SAF1【ホース】2.450.868
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741341ゴム 38x20 東洋SAF20【ホース】1.438.153
¥95,980
¥105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741350ゴム 32x8 東洋SAF8【ホース】1.1331.846
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741359ゴム 12x2 東洋SAF2【ホース】0.3112.721
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741368ゴム 12x1.5 東洋SAF1.5【ホース】0.3112.721
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741377ゴム 32x0.5 東洋SAF0.5【ホース】1.1331.846
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82741386ゴム 38x100 東洋SAF100【ホース】1.438.153
¥329,800
¥362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82741395ゴム 25x15 東洋SAF15【ホース】0.6925.436.5
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする