21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラアーム19Φ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラアーム19/19
エコ商品
クローム 適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合2Pコンセント エスコ品番EA815HZ-19 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3 適合ねじG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
翌日出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19
エコ商品
入力信号AC0~250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

エスコ分波器(UV地デジ/BS.CS)
エコ商品
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV ケーブル長(mm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Infineon TLF1963TE シリーズは、 PG-TO252-5 SMD パッケージで提供される低ドロップアウト電圧レギュレータです。このデバイスは、最大 1.5 A の負荷を供給できますTLF1963 は、複数の供給電圧を必要とするシステムに最適なソリューションを提供します。この調整機能により、レギュレータは、 1.21 V →利用可能な入力電圧のすべての供給電圧を供給できるため、システム設計者に高い柔軟性を提供できます。ワイド入力電圧範囲 出力セラミックキャップをサポート 環境配慮製品 RoHS対応 AEC認定
仕様レギュレータ機能 = 規格出力電流 Max = 1.5A出力数 = 1ラインレギュレーション = 3 mVロードレギュレーション = 12 mV%パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 3出力タイプ = 可変 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷