カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ea3-h」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CFイスカル
15,980税込17,578
1個ほか
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用ホイルシリンダー Q-lineフォークリフト用ホイルシリンダーQ-line
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
リコイルスタータリール BIGM(丸山製作所)リコイルスタータリールBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.2MB)図解NoGSL305-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータリール_No.3、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータリール_No.3、JHW100-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、サイドブレード部品_No.3、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータリール_No.3、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.9、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータリール_No.3、GS305EH フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 リコイルスタータリール_No.3
ネームラベル BIGM(丸山製作所)ネームラベルBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB)図解NoMS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS513EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.3、MRS60-300-4 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3など
C2 フイルタ BIGM(丸山製作所)C2 フイルタBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格C2部品名称C2 フイルタ関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.5MB) 展開図19(0.51MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.57MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.57MB) 展開図35(0.54MB) 展開図36(0.57MB)図解NoMSV613-M-A -A専用部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) A専用部品_No.3、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS058SPE-A A専用部品部品 C2 フイルタ_No.3、MS200EA-M-A A専用部品_No.7、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS059D-25 -A -A専用部品_No.3、MS043D-20 -A -A専用部品_No.3、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS072EHR-A(70M) A専用部品_No.3、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS154EA-2M-A 専用部品_No.8、MS059D-20 -A -A専用部品_No.3、MS154 -A -A専用部品_No.8、MDJ61-26 -A(レンコン) -A専用部品_No.2など
ネームラベル BIGM(丸山製作所)ネームラベルBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.97MB)図解NoMRS30H-130 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.1、GKSL3301-M エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS331EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MS315EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、GKSL3315 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)ラベル,ツールセット,ガスケット部品_No.3、CSH-95 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS30-132 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS313EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、GKSL3302R1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.3、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.3など
エンジンストップスイッチASSY BIGM(丸山製作所)エンジンストップスイッチASSYBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(0.97MB)図解NoGSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 エンジンストップスイッチASSY_No.17、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.3、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.4、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 エンジンストップスイッチASSY_No.17、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.3、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.3、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 エンジンストップスイッチASSY_No.17、JHW100-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、サイドブレード部品_No.18、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 エンジンストップスイッチASSY_No.3、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 エンジンストップスイッチASSY_No.3
Vプーリー68 BIGM(丸山製作所)Vプーリー68BIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格68-AX218X5関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(0.99MB)図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
ボウシンゴムマトメ BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムマトメBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格48゛関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB)図解NoGS17EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.15、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ボウシンゴムマトメ_No.12、MS171EMM-1 フレーム部品_No.4、MK413EA フレーム部品_No.27、GS25EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.9、GS205EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS204EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MS413EA-M フレーム部品_No.27、GKSE30 本体部品_No.8、GS13EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW100-H フレーム 各部取付部品_No.4、MS313EA-M フレーム部品_No.27、MS413EA-K フレーム部品_No.27、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.2、GS204E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS305E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.2、MS171EMK フレーム部品_No.4、MS171EMM フレーム部品_No.4、GSW10-M フレーム、各部取付部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MSW-71-K フレーム部品_No.6、SD313EA フレーム部品_No.27、GSW10 フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.4、MS313EA-K フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MLSE30 本体部品_No.8、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.5、GS205EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.6、MSW-71-M フレーム部品_No.6、MS513EA-K フレーム部品_No.15、SD413EA フレーム部品_No.27、GS28EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.4、MK313EA フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MS171EMK-1 フレーム部品_No.4、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.5
フロートセット BIGM(丸山製作所)フロートセットBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.94MB)図解NoGS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フロートセット_No.4、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フロートセット_No.4、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フロートセット_No.4、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フロートセット_No.4、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.3、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.25、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フロートセット_No.4
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMK10-3 本体部品_No.23、SD41EA 動力噴霧機部品_No.28、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.33、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS153 本体部品_No.22、MS330EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS410RCL-2M 動力噴霧機部品_No.28、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.21、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.23、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.28、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M8X12関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMS513EA-3M フレーム部品_No.17、GSL305-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21、SD413EA フレーム部品_No.32、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.17、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.17、MS410EA-M フレーム部品_No.29、MK41EA フレーム部品_No.29、VSM110-15S 電装品部品_No.33、MS413CA2-M フレーム部品_No.27、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.47、MS313CA2-K-A フレーム部品_No.27、CGA-6 フロントアクスル ステアリング部品_No.19、MS313EW-K フレーム部品_No.11、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.32、MGT-500A-1 MPG500A-1 500用Rキット(別売品)部品_No.6、MGT-500,MPG-500 500用Rキット(別売品)部品_No.12、SSA-α603-1 トランスミッション部品_No.41、GSL205-H テンション部品 6カクボルトSW_No.21など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB)図解NoMS410EW-3K-A クランクケース,シリンダ部品_No.54、MS313EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.57、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.56、GS305EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 プレート_No.51、SD31EA 動力噴霧機部品_No.56、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.56、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.55、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.57、MS410EA-M 動力噴霧機部品_No.56、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.56、MS313EA-2M-A 動力噴霧機 (クランクケース 吸水弁)部品_No.55、MK31EA 動力噴霧機部品_No.56、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.57、MS410EA-H 動力噴霧機部品_No.56、SD41EA 動力噴霧機部品_No.56、MS410ESL-3K 動力噴霧機部品_No.56、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.54、MS310EA-K 動力噴霧機部品_No.56、MK41EA 動力噴霧機部品_No.56、MS310EA-M 動力噴霧機部品_No.56、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.54、MS313EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.57、MS413EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.57
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.77MB)図解NoMKW10G クランクシャフト,ピストン部品_No.3、GSL305-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 キー_No.2、GS305EH クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 キー_No.2、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MS200EA-H ピストン クランクシャフト部品_No.3
ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)ガバナスプリングBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.85MB)図解NoMS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.3、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ガバナスプリング_No.54、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.3、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ガバナスプリング_No.54
クランクジクシム10 BIGM(丸山製作所)クランクジクシム10BIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.47MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.09MB)図解NoMGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.22、MS413EW-K ピストン,マフラ部品_No.12、MS410ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.21、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.48、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.27、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.10など
イケイカナグPF1/4メスX8.5オス BIGM(丸山製作所)イケイカナグPF1/4メスX8.5オスBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
7日以内出荷
規格14フクム関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMS330 -A 付属品部品_No.12、MSV313B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.8、MRS60-300クミタテ 付属品部品_No.3、MS413DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS200EA-H 付属品部品_No.12、SD350 調圧装置部品_No.46、MS153 調圧装置部品_No.43、MS3500 調圧装置部品_No.46、MS450EA-K ハリマーク 付属品部品_No.23、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.19、MS513DR6T-Y 付属品部品_No.18、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.15、MS513DR4T-Y 付属品部品_No.18、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.23、MS313CA-M ハリマーク、フゾクヒン部品_No.19、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.15、MS413CAS-M ハリマーク、付属品部品_No.19など
シリンダヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)シリンダヘッドガスケットBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.18MB)図解NoMS410EA-H ガスケットキット部品_No.3、GSL305-H エンジン クランクケース部品 シリンダヘッドガスケット_No.6、GS305EH クランクケース部品 シリンダヘッドガスケット_No.6、MS410EA-H クランクケース部品_No.4
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格ノウヤクトリアツカイ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB)図解NoMS072EHR(70M)-1 本体部品_No.38、MS330ECM ハリマーク及び付属品部品_No.3、CSH-94-2 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS450EC-3K ハリマーク 付属品部品_No.2、MS410EW-3K-A ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.1、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.2、MS072EHR-A 本体部品 ケイコクラベル_No.38、MS410EA-H ハリマーク 付属品部品_No.4、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.2、MSW-71-M 付属品部品_No.3、MS330EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.1、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.27、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.6、MS071EHR 本体部品 ケイコクラベル_No.38、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.2、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.38など
キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
119税込131
1個
7日以内出荷
部品名称キヤブレタガスケツト関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMS200EA-M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS315EA エアークリーナ キャブレタ部品_No.40、MP4130E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.40、MSV415R2S(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.40、MRS30H-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.40、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
封印用鉛タグ エスコ封印用鉛タグエスコ
7,380税込8,118
1袋(100個)
翌日出荷
材質寸法(mm)鉛タグ:12.7入数(個)100通し穴径(Φmm)2
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
54,980税込60,478
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能CEC準拠
用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
999,800税込1,099,780
1個
3日以内出荷
VM6809Hは4K解像度※のHDMI信号をシームレス切替・分配できる8入力9出力HDMIマトリックススイッチャーです。 8系統のHDMI信号を9系統にマトリックス分配切替操作方法-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232制御、WebGUIを介したイーサネット接続、Telnetビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上4K対応スケーラー-入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像度に合わせてスケーリング可能シームレス切替※1-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能ビデオウォール対応※2-わかりやすいWebGUIを使用して、表示パターンを設定可能EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止HDMI(3D、DeepColor、4K※3)、HDCP2.2準拠オーディオ対応-HDMI音声信号をステレオ信号にディエンベデッド可能HDMIESD保護機能搭載ラックマウント対応(1Uサイズ)※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。※3対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
仕様【EDID設定】EDIDモード:プリセット/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源ケーブル×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチ選択In:プッシュボタン×8、Out:プッシュボタン×9、Cancel:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×9・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:15mケース質量(kg)7.05(15.53lb)消費電力AC110V:79.5W:373BTU、AC220V:78.1W:366BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2.0m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・イーサネットRJ-45×1動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8302-51ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×451×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)8、(ディスプレイ)最大9ビデオ仕様最大解像度4K※・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC互換品番AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力ステレオミニジャック×1
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能True4K出力用シグナリングレート:最大6GbitsDolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠ESD保護HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応ファームウェアアップグレード対応ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)3.99(8.79lb)消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能True4K出力用シグナリングレート:最大6GbitsDolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠ESD保護HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応ファームウェアアップグレード対応ラックマウント可能(1U設計)
用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)2.47(5.44lb)消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力しますPOH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PBPoH/PoEパワーインジェクターによる給電ATENHDBaseT対応レシーバーと互換RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要ラックマウント対応8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長高解像度ビデオ-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100mHDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150mPOH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901Rホットプラグ対応ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
CS18216は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大16台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力HDオーディオ対応※1コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232CコマンドKVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※22段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※3ホットプラグ対応HDMI準拠、HDCP2.2準拠マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)ファームウェアアップグレード対応マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応注意:※1HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※2個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※3PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×16・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.54消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×16、USB3.1Gen1Type-Bメス×16(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×16(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト16・最大256(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力HDオーディオ対応※2コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232CコマンドKVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※32段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4ホットプラグ対応HDMI準拠、HDCP2.2準拠マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)ファームウェアアップグレード対応マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応注意:※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.11消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
3.0mm こて先 (EA304H-115A用) エスコ3.0mm こて先 (EA304H-115A用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304H-155A
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840