カテゴリ

  • 梱包用品(289)
  • 物流用品(279)
  • 縫製用品(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 建築金物(31)
  • 電気材料(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 農業・園芸資材(20)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 作業服(11)
  • 安全保護具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ea628」の検索結果

関連キーワード
877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫糸 (ポリエステル製) エスコ縫糸 (ポリエステル製)エスコ
925税込1,018
1巻(1巻)
翌日出荷
皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
用途一般縫製用糸材質ポリエステルOD
縫糸 (ポリエステル製) エスコ縫糸 (ポリエステル製)エスコ
2,640税込2,904
1巻(1巻)
翌日出荷
作業服・紳士服・厚物衣料向けのミシン糸です。
材質ポリエステルOD寸法(m)#50×5000引張強度(N)10.8線径(mm)0.25
平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き) エスコ平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き)エスコ
17,600税込19,360
1セット(1セット)
翌々日出荷
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2関連資料RoHS(0.04MB)フック内径(Φmm)16
ロープキャッチャー (簡易型) エスコロープキャッチャー (簡易型)エスコ
660税込726
1個(1個)
翌日出荷
結びにくいトラロープの輪っかを作るための専用金具です。締緩しやすい蝶ねじ仕様。好きなサイズの輪っか作れトラロープを結ばなくて済みます。
材質ステンレス、鉄適合ロープ径(Φmm)6~7
バックル エスコバックルエスコ
740税込814
1パック(5個)
翌日出荷
サイドリリースタイプ。
材質プラスチック
強力ゴムひも 抗菌防臭加工/白 EA628PWシリーズ エスコ強力ゴムひも 抗菌防臭加工/白 EA628PWシリーズエスコ
500税込550
1式
翌日出荷から翌々日出荷
ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ エスコワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kgアズワン品番68-1834-28
ナイロンロープ EA628ADシリーズ エスコナイロンロープ EA628ADシリーズエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
耐油、耐候、耐化学性に優れています。
平ゴムロープ(ストレート) エスコ平ゴムロープ(ストレート)エスコ
2,280税込2,508
1袋(1本)
翌日出荷
自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)20
平ゴムロープ(幅広/ドラム巻) エスコ平ゴムロープ(幅広/ドラム巻)エスコ
28,800税込31,680
1巻(1巻)
翌日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム寸法(mm)W40×T2長さ(m)40
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
16,600税込18,260
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
角杭(穴なし) エスコ角杭(穴なし)エスコ
700税込770
1本(1本)
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
3,898税込4,288特価
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
バンジーコード(フック付) エスコバンジーコード(フック付)エスコ
8,660税込9,526
1セット(1セット)
翌日出荷
材質ゴム寸法(Φmm)8寸法(m)60フック内径(Φmm)19
[EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット エスコ[EA628ZC-11用] 平行ジョイントセットエスコ
1,510税込1,661
1個(1個)
翌日出荷
[EA628AC-11用]平行ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×40×410
[EA628ZC-11用] 直角ジョイントセット エスコ[EA628ZC-11用] 直角ジョイントセットエスコ
1,510税込1,661
1個(1個)
翌日出荷
[EA628AC-11用]直角ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
材質塩化ビニール樹脂質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×410
L型アンカーピン(200本) エスコL型アンカーピン(200本)エスコ
12,900税込14,190
1箱(200本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×200
L型アンカーピン(100本) エスコL型アンカーピン(100本)エスコ
13,300税込14,630
1箱(100本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×400
L型アンカーピン(150本) エスコL型アンカーピン(150本)エスコ
17,000税込18,700
1箱(150本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×300
L型アンカーピン(20本) エスコL型アンカーピン(20本)エスコ
8,400税込9,240特価
1箱(20本)
当日出荷から翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
L型アンカーピン(50本) エスコL型アンカーピン(50本)エスコ
12,700税込13,970
1箱(50本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
6.4mmx76m ポリプロロープ エスコ6.4mmx76m ポリプロロープエスコ
8,420税込9,262
1個
3日以内出荷
防カビ、耐候性処理 はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kgアズワン品番68-1833-97
6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]エスコ
240税込264
1個
3日以内出荷
仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)アズワン品番68-1834-17
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]エスコ
2,110税込2,321
1セット(10組)
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-35
30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個 エスコ30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個エスコ
260税込286
1ケース(5個)
翌日出荷
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具アズワン品番68-1834-13
30mm フック スチール黒メッキ/5個 エスコ30mm フック スチール黒メッキ/5個エスコ
870税込957
1ケース(5個)
翌日出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-14
丸ゴム エスコ丸ゴムエスコ
220税込242
1パック(1本)
翌日出荷
丸ゴム エスコ丸ゴムエスコ
220税込242
1パック(1本)
翌日出荷
ワイヤーロープ[PVCコーティング] エスコワイヤーロープ[PVCコーティング]エスコ
4,540税込4,994
1本
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ラバーストラップ エスコラバーストラップエスコ
270税込297
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
ゴムバンド エスコゴムバンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
留め具2個入。【A】使いたい長さにゴムをカット。【B】輪になるように留め具にセット。【C】パチッと閉じたら完成。
エクステンションクネクネ(40mm幅用) エスコエクステンションクネクネ(40mm幅用)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
エスカンクネクネ(40mm幅用) エスコエスカンクネクネ(40mm幅用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
EA982BW-1、11用。独特な形状で作業が短縮できます。
PPバンド通し エスコPPバンド通しエスコ
2,570税込2,827
1本
予約販売
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
モビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/白) EA628WXシリーズエスコ
1,080税込1,188
1箱(205本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-80RoHS指令(10物質対応)対応
綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ綿ロープ EA628MGシリーズエスコ
675税込743
1本
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ5mm×10m●引張強度:1.37kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ちアズワン品番65-9268-88
ポリエチレン糸(高強度/ホワイト) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/ホワイト) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約100アズワン品番65-9268-62
トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ エスコトラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズエスコ
2,850税込3,135
1本
翌日出荷
家具の固定や荷締め作業に。
モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズエスコ
1,040税込1,144
1箱(1135本)
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-68RoHS指令(10物質対応)対応
クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ エスコクレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズエスコ
8,340税込9,174
1巻
翌日出荷
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
仕様●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000アズワン品番65-9269-04
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら