カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「ea920wc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
399税込439
1本(840mL)ほか
当日出荷
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCOスプレー用ロングノズル PP製TRUSCO(89件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
ステンレスノズル エーゼットステンレスノズルエーゼット(51件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーハンドル モノタロウスプレーハンドルモノタロウ(143件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。本体:ブラック、トリガー:レッド適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラノズル エーゼットプラノズルエーゼット(24件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(9017件のレビュー)
339税込373
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCOスプレー用ロングノズル(ステンレス製)TRUSCO(22件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(351件のレビュー)
449税込494
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
スプレーガン ペットボトル用 モノタロウスプレーガン ペットボトル用モノタロウ(183件のレビュー)
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
赤色、緑色セット内容赤1個、緑1個材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274使用流体材質(パイプ)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)チューブ長さ(mm)215
トリガーノズル(パイプ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)トリガーノズル(パイプ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40質量(g)10適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち標準充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(148件のレビュー)
449税込494
1冊(500枚)ほか
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(608件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用 モノタロウ交換ノズル スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式用モノタロウ(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。危険物の類別非危険物
コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウコピー用紙 高白色 PEFC認証品モノタロウ(406件のレビュー)
379税込417
1冊(500枚)ほか
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(217件のレビュー)
1本(840mL)ほか
取扱停止中
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
スプレーガンヘッド TRUSCOスプレーガンヘッドTRUSCO(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品モノタロウ(605件のレビュー)
438税込482
1冊(500枚)ほか
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ潤滑防錆グリーススプレー (耐水)エスコ
3,480税込3,828
1本
翌々日出荷
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品モノタロウ(109件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)ホワイトサイズA4入数(枚)2500紙質中性紙紙厚(mm)0.089坪量(g/m2)約64紙厚(μm)89印刷方式両面適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C021528
錆転換スプレー エスコ錆転換スプレーエスコ
3,610税込3,971
1本
欠品中
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性