カテゴリ

  • テープ(13)
  • 電気材料(4)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み

「ea944-25」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,400税込11,440
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
7,250税込7,975
1袋(2本)
当日出荷から翌日出荷
50mmx50m 表示テープ エスコ50mmx50m 表示テープエスコ
640税込704
1個
当日出荷
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ25 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-25関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/25ピース)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BF-25
25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス エスコ25mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロスエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-25材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
25mmx10m 超強力両面テープ エスコ25mmx10m 超強力両面テープエスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
3,820税込4,202
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
25mmx50m フィラメントテープ エスコ25mmx50m フィラメントテープエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944NH-25
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,140税込4,554
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら