カテゴリ
- 作業工具(7)
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ead-3」の検索結果

電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥699税込¥7691丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
自動調心ころ軸受 EAD1/LP03
NTN(エヌティーエヌ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)43質量(kg)3.93シールなし形式打抜き保持器使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95グリス種類LP03(熱固化型グリス)JIS等級JIS B 1514 0級軌道輪形状自動調心ころ軸受
テストリード PVLEAD3
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から6日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カッターナイフ替刃 (先鋭型)
エスコ¥760税込¥8361パック(10枚)翌日出荷10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。刃長(mm)53刃幅(mm)19ケース寸法(mm)64.3×25.8×14刃厚(mm)0.63質量(kg/本)3.4全質量(g)42
XJR1300/MT-01等 左レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーYAMAHAセット内容左単体色シルバー適合車種5EA1/5EA7/5EAD-FXJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、MT-01(01) /左右区別左適合排気量(cc)1300
スフィア,可動肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚25日以内出荷仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり
スフィア,固定肘,EXハイ,ノーマルナイロンC,座調節有,ランバー有
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚25日以内出荷仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり