カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)

「ead-3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバーソケットアダプター TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
    用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
  • ソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)-
  • 電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
    用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
  • 自動調心ころ軸受 EAD1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAD1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様インパクトドライバー対応タイプボール・フレックス首振角度(°)10
  • ソケットアダプター 3/8 ボールタイプ(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター 3/8 ボールタイプ(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    879税込967
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm)9.5トラスコ品番817-5491
  • 自動調心ころ軸受 EAD1/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAD1/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • ソケットアダプター 3/8 ボール・フレックスタイプ(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター 3/8 ボール・フレックスタイプ(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    989税込1,088
    1本
    7日以内出荷
    差込角(mm)9.5トラスコ品番817-5490
  • テストリード PVLEAD3 フルーク(FLUKE)

    テストリード PVLEAD3

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形

    NTN(エヌティーエヌ)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • XJR1300/MT-01等 左レバー ALBA(アルバ)

    XJR1300/MT-01等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左単体シルバー適合車種5EA1/5EA7/5EAD-FXJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、MT-01(01) /左右区別適合排気量(cc)1300