「eal100」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター

    ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。
    用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター

    ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ

    ハンマーキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。
    用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(シーソータイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ カーシーカシマ

    ENJOY EAL1008 EVERY CHECK ストレートパンツ

    カーシーカシマ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    2wayストレッチ/吸汗/速乾/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地
    用途働く私の毎日に心地よくフィット。衣替えの時期や体感温度は人それぞれだからこそ、暑い季節も寒い季節もオールシーズン着られる素材で、上品な印象も兼ね備えた才色兼備なユニフォームを。社内に統一感が生まれ、コミュニケーションもよりスムーズに。快適な着心地で、仕事中もスムーズに動けるストレートパンツ。2wayストレッチで身体にフィットする季節を問わず快適に着こなせるスマート素材。ドビー組織で上品な陰影のシャドーチェックは、無地見えしながらひそかなチェック柄でクラス感アップ。どんな年代の方でも着やすく、落ち着いた印象に見せてくれます。混率(%)ポリエステル100%
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
  • ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
  • ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
  • Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール リレー内蔵

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771材質(弁棒)C6782(4)
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    60日以内出荷
    仕様リレー内蔵型、ロングネック、レデューストボア型材質(ボール)C3531材質(フタ)CAC406材質(弁棒)C6782(4)
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    60日以内出荷
    仕様リレー内蔵型、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771、呼び径1/2以上材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(6)
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール リレー内蔵

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    60日以内出荷
    材質(ボール)316SS材質(弁棒)316SS(2)
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵

    KITZ(キッツ)
    47,980税込52,778
    1個
    60日以内出荷
    規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型) AUTONICS(オートニクス)

    8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)

    AUTONICS(オートニクス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))
    種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
  • 用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機

    用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形

    富士電機
    42,980税込47,278
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3