カテゴリ
- 物流用品(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eal100」の検索結果

ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(セパレートタイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。用途キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。材質金具:スチールタイプフロントストッパー(シーソータイプ)ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルカウンタ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・係数速度:1cps/30cps/2kcps/5kcps、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・小数点設定機能追加(表示部固定小数点)、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・係数値加算/減算表示選択機能、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))種別カウンタタイプ1段設定端子形状プラグイン端子動作方式加算、減算電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形
富士電機¥42,980~税込¥47,278~1個62日以内出荷から102日以内出荷定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3