1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)16 質量(g)170(max) タイプ外部インパルス減衰タイプ シリーズEAP 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)20(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ