カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 切削工具(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(19)
  • 物流用品(19)
  • 研磨材(14)
  • 測定用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「eb-100」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレスチェッカー EB100 タニタブレスチェッカー EB100タニタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)材質ABS、PC寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19材質(本体)ABS、PC電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
エポボンドEB-100 AOIエポボンドEB-100AOI
3,998税込4,398
1組(1kg)ほか
6日以内出荷
新旧コンクリートの一体化 エポボンドを旧コンクリートに塗布し、新コンクリートを打設する事で新旧コンクートが一体化します。 無溶剤型で硬化後の収縮が無し
用途新旧コンクリートの打ち継ぎ、かさ上げ(基礎コンクリート、堤防、放水路、ダム、橋台の拡幅、道路の路肩) モルタルの接着 アンカーボルトの固定材主な用途コンクリート外観乳白色圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)45以上硬化時間(時間)24以内(23℃)粘度(Pa・s)混合物:5.0±2.5(23℃)危険等級引張強度(N/mm2)25以上危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比【主剤:硬化剤】4:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)平滑面(ハケ塗り):0.9、ハツリ面(ハケ塗り):1.2
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 エスコ[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
入数1枚
バッテリー12V  EB100 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB100 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
45,980税込50,578
1個
14日以内出荷
質量(kg)34.4寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)406×173×209(241)
EB100ベルト ベルスター研磨材工業EB100ベルトベルスター研磨材工業
2,898税込3,188
1箱(5本)ほか
24日以内出荷
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ リュックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
分岐回路接続銅帯 ホシモト分岐回路接続銅帯ホシモト
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
エンジニアクリアバッグ ボディタイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ ボディタイプTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
用途社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7215幅(mm)170クリア高さ(mm)300質量(g)300タイプボディ奥行(mm)50
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
エドウインメンズサンダル EB1001 EDWINエドウインメンズサンダル EB1001EDWIN(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から9日以内出荷
足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。 長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。
用途エドウィンメンズサンダルとして足幅2E材質アッパー:PVC、ソール:EVA標準質量(g/片足)300ヒール(cm)約2.0靴タイプサンダル
ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリングソリッドガンドリル EB100M 75Dグーリング
38,980税込42,878
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100 溝長30 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長30グーリング
27,980税込30,778
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し、加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)【OAL】75フルート長(mm)【LCF】30
ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長160グーリング
39,980税込43,978
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
ソリッドガンドリル EB100 溝長80 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長80グーリング
31,980税込35,178
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】80
ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長120グーリング
35,980税込39,578
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】120
イージーバー ノガイージーバーノガ
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリップ付の新型デザインです。手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです。
用途鉄・アルミ・プラスチックの面取り・バリ取り用。
ソリッドガンドリル EB100 溝長45 グーリングソリッドガンドリル EB100 溝長45グーリング
32,980税込36,278
1本
20日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】45
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ティ AirTACティAirTAC
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリングソリッドガンドリル EB100M 25Dグーリング
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
63,980税込70,378
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
アイボルト 生地 M30 ナニワ(NANIWA)アイボルト 生地 M30ナニワ(NANIWA)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ステンアイボルト ニッサチェインステンアイボルトニッサチェイン
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 生地 浪速鉄工アイボルト 生地浪速鉄工
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
ミラレックスF用 予備管用フタ 未来工業ミラレックスF用 予備管用フタ未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキ用 ベルマウス 未来工業カクフレキ用 ベルマウス未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521 グーリングソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521グーリング
50,980税込56,078
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520 グーリングソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520グーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
打ち込みベルマウス壁厚100mm用 未来工業打ち込みベルマウス壁厚100mm用未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
打ち込みベルマウス壁厚150mm用 未来工業打ち込みベルマウス壁厚150mm用未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用