母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等
材質銅
表面処理光沢スズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。
各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は1面のみです。
精度面は両端より20mm除外した寸法です。
焼入品
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など
材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)
仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート
製品質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
トラスコ品番849-1297
材質スチール(SS400)、表面処理:生地
ねじ径M30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)14.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
材質スチール(SS400)、表面処理:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ガルウィング 、 長さ:5mm 、 奥行き:4.5mm 、 高さ:2.3mm 、 寸法:5 x 4.5 x 2.3mm 、 軸径:2.3 mm 、 許容差:±20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用
表面処理UT
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途H鋼
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)30
寸法H'(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途チャンネル鋼材
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)30
寸法D(mm)5
寸法H'(mm)33
寸法D'(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
極数9
シリーズAHD
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+125
絶縁抵抗1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55 → +125
結線方法圧着
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
AHDシリーズMIL規格コネクタ。AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。最大挿抜回数100回の耐久性。EA477:EB477+DZ477
極数9
シリーズAHD
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
絶縁抵抗1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55 → +125
結線方法圧着
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途リップ溝型鋼・C型チャンネル
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
質量(kg)0.4
極数・素子数3
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100-200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。
用途被削材:HRc65までの高硬度材。
トラスコ品番340-0259
刃数2枚
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード