用途屋内用
使用温度範囲(℃)-10~60
温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)
周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)
使用湿度範囲95%(Max)
寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)
質量(g/個)25
引張強度(N)リード線:29.4(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x
レンズ径(Φmm)25
寸法(mm)Φ38
高さ(mm)25
質量(g)4
種類アイルーペ
材質(レンズ)PXM
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード