6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7 対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ 充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139) バッテリー容量(mAh)980 通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 保護等級IP54防塵防沫 付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28) 定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3 チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く) 消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 送信出力10mW/1mW 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード) 低周波出力最大100mW以上(8Ω)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に2個のバッテリーを2時間で充電
適合(本体)DJ-PA20/PA27DJ-P20/P27/P80/P90/PB20(電池パック)EBP-25N
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。イヤホンの故障に気付かず大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知機能。送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ ・キャンセラー。「話すと送信、黙ると受信」、音声を検知してハンズフリーで送受信可能なVOX機能。Li-ionバッテリーパック ( 3.7V 980mAh )、専用充電器、ベルトクリップ、ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、。 表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
付属品充電器(EDC-182)、ACアダプター(EDC-139)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-80)、ベルトクリップ(EBC-28)、SP/MICジャックキャップ (FG0538A)、取扱説明書、保証書 質量(g)約120 ( L )(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.7 バッテリーパック、4.5 乾電池x3 チャンネル数CH202 交互 20ch、CH272 全47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8 アンテナサイズ(mm)150 消費電流(mA)【送信 】75 ( 10mW出力時 )【受信】(待ち受け時)55【定格出力時】130 ( 50mW出力時 )【バッテリーセーブ時】平均20 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 送信出力10mW / 1mW 送受信周波数(MHz)421 / 422 / 440 帯の特定小電力無線用周波数 受信感度(12dB SINAD)-14dBμ以下 動作温度範囲(℃)【本体】-10~+50【チャージャー】0~+40 電波型式F3E ( FM ) / F1D ( FSK : リモコンモード ) 低周波出力最大100mW以上 ( 8Ω )
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷