ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
全長(mm)600
ピッチ(mm)1.77
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
タイプ本藤巻柄
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。
クリアー塗装仕上でサビにくい。
プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260
刃渡り(mm)260
折込可
全長(mm)630
ピッチ(mm)1.75
山数140
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1.35
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)260
刃厚(mm)0.6
適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)260
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)
刃厚(mm)0.6
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。
刃渡り(mm)300
適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
刃厚(mm)0.7
1枚
¥778
税込¥856
当日出荷
関連キーワード