カテゴリ
- 制御機器(6,967)
- パソコン/周辺機器(4,549)
- 電気材料(1,268)
- 科学研究・開発用品(886)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
- 測定用品(287)
- 家電(275)
- 農業機械(236)
- バイク部品(209)
- メカニカル部品(172)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(166)
- 作業工具(135)
- 電動工具(123)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 空調・照明・電設資材(110)
- 学童・教育用品(108)
- カー用品(95)
- 梱包用品(92)
- 防犯用品(74)
- 作業服(58)
- 切削工具(51)
- 自動車純正部品(50)
- 事務用品(47)
- 防災用品(44)
- 測定関連サービス(41)
- 自動車補修部品(40)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- クリーンルーム用品(36)
- ヘルスケア(35)
- 自転車部品(35)
- バッテリー・電装(34)
- 肥料・農薬・除草剤・種(34)
- 医療(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(32)
- 手袋(32)
- 整備工具・収納(31)
- 安全用品(30)
- 厨房用品(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 日用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 塗料(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- オフィス家具(26)
- タイヤ・足回り(25)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 建築金物(23)
- 住設機器(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 清掃用品(21)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
- 建材・エクステリア(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 機構部品(19)
- バイク純正部品(17)
- 物流用品(17)
- 洗剤・除去剤(15)
- 食品・飲料(15)
- 卓上消耗品(14)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 縫製用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 洗車・清掃(8)
- 溶接用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 農業・園芸資材(6)
- 空圧工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 保管用品(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 完成車(3)
- トラック純正部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(558)
- BIGM(丸山製作所)(175)
- IDEC(和泉電気)(709)
- NEC(158)
- omron(オムロン)(255)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- RS PRO(229)
- SAMTEC(1,362)
- SMC(204)
- StarTech.com(567)
- STMicro(345)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,053)
- TELEMECANIQUE SENSORS(172)
- TRACO POWER(249)
- VISHAY(547)
- YAGEO(147)
- エレコム(1,498)
- シュナイダーエレクトリック(376)
- メディアカバーマーケット(1,479)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ec 1-1」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用)
新考社¥1,498税込¥1,6481個当日出荷質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。材質鉄種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
ECテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷から8日以内出荷画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)当日出荷速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ECサーモ
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)75×127×55センサーK熱電対安全装置サーキットブレーカーセンサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)温度制御方式マイコン式比例制御温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-4599-12温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)接続容量(A)抵抗負荷MAX12
ECサーモ
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm電源AC100V 50/60Hz制御方式比例制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-20~+100アズワン品番1-4599-11シース外径(Φmm)4接続容量(A)MAX12
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ECウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥64,900~税込¥71,390~1台当日出荷マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
ECオイルバススターラー
アズワン¥68,900~税込¥75,790~1台当日出荷マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様封水深50mm、オーバーフロー:外ネジG1-1/4材質(本体)PP適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2
EC40 EC/TDS 栄養メーター
Milwaukee(ミルウォーキー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ポケット型 マルチテスター( pH・EC )
竹村電機製作所¥33,980税込¥37,3781台当日出荷1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
pH/EC 簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,498税込¥7,1481セット(20mL×25袋)当日出荷1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ポータブルEC/ TDS/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0001.001
SCHURTER¥86,980税込¥95,6781箱(25個)7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から5日以内出荷シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
【レンタル】ECウォーターバス
アズワン¥4,298~税込¥4,728~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。付属品スノコ(1-4596-11)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。)ヒーター容量(W)750
ECウォーターバス EW-100シリーズ
アズワン¥45,400税込¥49,9401個欠品中制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECオイルバス EO-200シリーズ
アズワン¥52,400税込¥57,6401個当日出荷から翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°FRoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
UPW ECテスター (超純水テスター)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm)質量(g)95使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44ボタン電池 4個測定項目EC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23精度±2%F.S.精度(%)±2(F.S.)測定範囲(μS/cm)0.000~1.999温度補償(℃)0~50(自動)校正標準液での校正は行えません。使用環境0~50℃(相対湿度95%以下)表示項目EC検出単位0.001μS/cm交換電極電極交換不可サイズ(mm)175×41×23RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし湿度測定範囲(%RH)95以下校正証明書なし
GroLine ECドージングシステム インラインキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃タイプ卓上電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥51,980~税込¥57,178~1台ほか当日出荷から8日以内出荷仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃温度補償自動電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
ECオイルバス EO-200シリーズ
アズワン¥47,400税込¥52,1401個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-2948-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
...