カテゴリ

  • 制御機器(423)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
  • 農業機械(257)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • バイク部品(188)
  • 自動車純正部品(179)
  • オフィス家具(160)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(119)
  • 切削工具(111)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 電気材料(70)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 物流用品(46)
  • バイク純正部品(45)
  • 測定用品(43)
  • メカニカル部品(40)
  • 作業工具(40)
  • 家電(29)
  • 医療(27)
  • 厨房用品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 作業服(20)
  • 保管用品(18)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 住設機器(18)
  • カー用品(16)
  • 事務用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 溶接用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 機構部品(9)
  • 防災用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-1」の検索結果

2,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ポリパワー EC-1型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-1型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック)

    鼻掛けルーペ EC-1

    MIZAR(ミザールテック)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    小鼻に引っ掛けて使用するタイプのルーペです。透明度が高く、明るい視界が特徴です。
    その他イタリア製質量(g)約5倍率(倍)1.6レンズ非球面レンズ(ハードコ-ト付)レンズサイズ(mm)85×50×2(名刺サイズ)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 布フィルター EC-1用 LION (ライオン事務器)

    布フィルター EC-1用

    LION (ライオン事務器)
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    コード22756アズワン品番64-8165-04
  • EC-01バーエンドキャップ NITTO

    EC-01バーエンドキャップ

    NITTO
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合内径(Φmm)20-22
  • 電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用) 新考社

    電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用)

    新考社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
    材質種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
  • PLY EncorePro HW530/540 Sm Lthret EC(1) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EncorePro HW530/540 Sm Lthret EC(1)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    イヤークッション。PLY EncorePro HW530/540 Sm Lthret EC(1)。
  • PLY EncorePro HW530/540 Lg Lthret EC(1) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY EncorePro HW530/540 Lg Lthret EC(1)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    イヤークッション。PLY EncorePro HW530/540 Lg Lthret EC(1)。
  • ボルト (EC01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ (EC01) MAZDA(マツダ)

    バルブ (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • カバー (EC01) MAZDA(マツダ)

    カバー (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (EC01) MAZDA(マツダ)

    プラグ (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ (EC01) MAZDA(マツダ)

    キャップ (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (EC01) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ハーネス (EC01) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパーリヤー (EC01) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (EC01) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • ランプアツシ,リヤタ-ンシグナルライト 35603-48EC1 スズキ

    ランプアツシ,リヤタ-ンシグナルライト 35603-48EC1

    スズキ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:35603-48EC1
  • ランプアッシ,リヤターンシグナルレフト 35604-48EC1 スズキ

    ランプアッシ,リヤターンシグナルレフト 35604-48EC1

    スズキ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • シリンダータンデムマスター (EC01) MAZDA(マツダ)

    シリンダータンデムマスター (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • ボス ステアリング ホイール (EC01) MAZDA(マツダ)

    ボス ステアリング ホイール (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)インナー (EC01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)インナー (EC01)

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研

    ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋

    フィガロ技研
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    吸排気口付き蓋
    外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【リサイクル】リサイクルトナー TC-C4EC1 シアン(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー TC-C4EC1 シアン(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合C650dnw主な適合純正品番TC-C4EC1種別リターン式シアン印字枚数約6000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
  • ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード フィガロ技研

    ガスセンサー EC01モジュール測定用ボード

    フィガロ技研
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    モジュール用測定ボード
    寸法(mm)(基板)200×258RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フード EC1A形 コントロールボックス用 IDEC(和泉電気)

    フード EC1A形 コントロールボックス用

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS厚さ(mm)1
  • BRG,BALL RADIAL 6  91004K3EC01 ホンダ

    BRG,BALL RADIAL 6 91004K3EC01

    ホンダ
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)

    ワイヤエンドキャップ

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
  • タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • フック付きコードリール イージーコード YT09EC001 YELLOTOOLS

    フック付きコードリール イージーコード YT09EC001

    YELLOTOOLS
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    スキージー・ナイフ・ピンセットなどの小型ツールを吊り下げたまま使用できるフック付きコードリール。自動引き戻し式でツールの紛失や落下を防止します。カラビナフック付きでベルトや作業台に簡単に装着が可能です。カーラッピング・フィルム施工・サイン製作・DIY作業に最適です。
    用途工具を落とさず作業効率UPに。質量(g)24寸法(cm)5×3.5(リール130)吊上能力(g)最大150伸縮サイズ(m)1.4
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
    用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO

    カッターで切れる軽量安全ミラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形

    IDEC(和泉電気)
    49,980税込54,978
    1台
    14日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
  • ベルク バケツ 蓋 リス

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所

    無害液棒状温度計 1-ECシリーズ

    安藤計器製工所
    2,398税込2,638
    1本
    6日以内出荷
    無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。BIOegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
    仕様●温度範囲:0~110℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300最大測定温度(℃)110浸没線(mm)76温度測定範囲(℃)0~110最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-25
...