カテゴリ
- 切削工具(86)
- 農業機械(67)
- バイク部品(64)
- 制御機器(56)
- オフィス家具(28)
- 学童・教育用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 日用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(60)
- イスカル(49)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- タンガロイ(22)
- テンパール工業(21)
- エスコ(14)
- EVANS(14)
- アメリカン電機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- AWJ(8)
- スバル(7)
- ニッタ(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](5)
- BODIS (ボディス)(5)
- アルトコーポレーション(4)
- omron(オムロン)(4)
- ミエ産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ec-12」の検索結果

インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ラック
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)
カナフジ電工¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ
ステンレス鋼製ハンドルEC型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック培養栓
三商¥379税込¥4171個6日以内出荷上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
...







![[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716361-260427-02.jpg)


![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)