カテゴリ
- 制御機器(95)
- 切削工具(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 農業機械(67)
- バイク部品(65)
- オフィス家具(35)
- 科学研究・開発用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 学童・教育用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 電気材料(12)
- メカニカル部品(12)
- 日用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 医療(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SMC(58)
- イスカル(52)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
- エスコ(26)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- タンガロイ(23)
- テンパール工業(21)
- EVANS(14)
- アズワン(10)
- RECOM(10)
- SUS(エスユーエス)(9)
- アメリカン電機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- スバル(8)
- ハイペット(8)
- AWJ(7)
- ニッタ(6)
- BODIS (ボディス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ec-12」の検索結果

インクリメンタルタイプエンコーダEC12シリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ラック
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)
カナフジ電工¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
OJ パワージャッキEC形Sタイプ
大阪ジャッキ製作所¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード
GSユアサ(7件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌日出荷電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ECホットプレート
アズワン¥138,000税込¥151,8001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N
アズワン¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から4日以内出荷平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
ミラレックスF用 半割れカップリング
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ミラレックスF相互の接続に使用します。 半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。 サイズ30~50は蝶ナットなので工具不要です。
ECホットプレート
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
...







![[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716361-260427-02.jpg)


![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)