650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151 収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下 耐荷重(g)300まで
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)。ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238 収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下 耐荷重(g)250まで
1個
1,698 税込1,868
欠品中

材質ポリプロピレン 形状角形 耐熱温度(℃)100 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

谷テックECカッター
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。 消費電力(W)7.5 定格電流(A)3 仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味 トラスコ品番835-6091 セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個 材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP) 電圧100V 質量(g)220 充電時間3時間 2018年トラスコ掲載ページ5 0385
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。 仕様ECカッター専用替刃 トラスコ品番835-6092 適合機種EC235 材質超硬 質量(g)20 2018年トラスコ掲載ページ5 0385
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。 仕様ECカッター専用替刃 台座付 トラスコ品番835-6093 適合機種EC235 材質超硬・スチール 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ5 0385
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 材質(バンド)ステンレス
1箱(50個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SK(新潟精機)電極隙間ゲージ
RoHS
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135 収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下 耐荷重(g)700まで
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シンセティックレザーをリアルステイッチで組み込んだ大人のサングラスホルダー。脱着g簡単なスプリング式。
用途車内の小物 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)45
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。安心の充電規格Qi認証品です。自動でアームが開閉してスマホをホールドします。上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。
付属品USB-Cケーブル(約1m) 幅(mm)70 ブラック 高さ(mm)110 質量(g)430 出力(W)5~15 奥行(mm)180 入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A 取付け方法吸盤取付 入力端子USB-Cポート 収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下 耐荷重(g)300まで
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷



材質再生オレフィン樹脂製 厚さ(mm)1.5 質量(g)1211 天板寸法(mm)適応:1000(W)×700(D) サイズ(mm)690×990 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応
1枚
8,140 税込8,954
翌日出荷

材質再生オレフィン樹脂製 厚さ(mm)1.5 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応
1枚
6,840 税込7,524
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
1袋(100本)
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







仕様配線あり 形状丸形 寸法(mm)45×45L 質量(g)280 種類蓋ネジ(横) 適合規格防水 キャップ樹脂
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベルク130G用蓋。丸型グリップタイプ用のゴミ箱のフタです。
仕様●商品サイズ:Φ600×95(mm)●商品重量:1126(g)●材質:PE●カラー:ライトグレー アズワン品番67-9350-60
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

大容量丸型ペール。便利なポリ袋止付。※フタはついておりません。
仕様●商品サイズ:Φ580×690(mm)●商品重量:4797(g)●容量:137(L)●材質:PE●カラー:ライトグレー アズワン品番67-9349-94
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両入力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷