473件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー EC-22
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)550×350×115 外寸(mm)600×400×133 内寸(mm)556×356×123 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])23810[2430] コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)PC型コンテナーEC-22用仕切り
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
ホワイト
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 容量(L)23 外寸(mm)600×400×H133 内寸(mm)556×356×H123 EBM品番5636500
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)2mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80 収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下 耐荷重(g)210まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)導電性コンテナ”BE型”
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 トラスコ品番251-1119 材質電性ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×133 表面抵抗値(Ω)105以下 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×351×115 名入れなし
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)電極隙間ゲージ
RoHS
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様配線あり 形状丸形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)




1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
1個ほか
439 税込483
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac ブラック 質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番64-8072-14 接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類CD管用
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



L220 H38 質量(g)205 S12 P212 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-8080D大型表示灯
寸法(mm)80×80D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正スプリングと交換するだけで車高アップが可能な通称「ワンサス」。
関連資料適合表
1セット
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

L220 H38 質量(g)205 S12 P212 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト アズワン品番65-9285-76
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)