カテゴリ

  • 農業機械(348)
  • オフィス家具(126)
  • 自転車部品(123)
  • バイク部品(112)
  • 制御機器(101)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(99)
  • 切削工具(66)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • メカニカル部品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 電気材料(22)
  • 電動工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 作業服(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 医療(8)
  • 事務用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)

「ec-3」の検索結果

1,405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。トラスコ品番124-6543長さ(mm)【LF】19切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】12最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)25.65
  • EC3コネクタ オス GB[制御機器]

    EC3コネクタ オス

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • EC3コネクタ メス GB[制御機器]

    EC3コネクタ メス

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)50ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • マルチマスター ヘッド MM EC-3 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-3

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    9日以内出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ

    イスカル
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    38°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
    用途深溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心ころ軸受 EC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 LH-EC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 LH-EC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • (621)コントロール ケーブル EC03F スバル

    (621)コントロール ケーブル EC03F

    スバル
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • (011)ボルト,SW 5X35-08 EC03 スバル

    (011)ボルト,SW 5X35-08 EC03

    スバル
    66税込73
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)

    ワイヤエンドキャップ

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
  • エコマウスパッド サンワサプライ

    エコマウスパッド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質再生PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×0.3寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×150×0.3グリーン購入法適合
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • タングレス挿入工具 アキュレイト

    タングレス挿入工具

    アキュレイト(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO

    カッターで切れる軽量安全ミラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • 有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • サングラスホルダーツイン2 星光産業

    サングラスホルダーツイン2

    星光産業(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    90°回転式でタテ・ヨコ取付可能。 サングラスを同時に2本収納(ペンホルダー付)
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×90×25
  • (023)スペーサ EC25-3PG スバル

    (023)スペーサ EC25-3PG

    スバル
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • (014)スクリュー EC25-3PG スバル

    (014)スクリュー EC25-3PG

    スバル
    78税込86
    1個
    5日以内出荷
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380XL/381XL

    プレジール(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-380XL/381XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 ベーシック機やファックス機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    種別互換品適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコンパス 鉛筆用 SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパス 鉛筆用

    SONIC(ソニック)[文具]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
    タイプ鉛筆用材質ダイキャスト(カラー塗装)全長(mm)115
  • ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ 蛍光カラー

    brother(ブラザー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    目立たせる際に最適な蛍光カラーです。
    テープ長さ(m)5文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • (050)ユニオン EC37-3D スバル

    (050)ユニオン EC37-3D

    スバル
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380/381 プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-380/381

    プレジール(6件のレビュー)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-380/381シリーズ 互換インクカートリッジです。 ベーシック機やFAX機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応しております。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 EC-LLBC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 EC-LLBC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 電柱標識板 マサル工業

    電柱標識板

    マサル工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    ●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
    用途円柱の標識用として。材質ポリエチレン質量(g)400寸法L(mm)300寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)付属品インクロール(R-50)印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)電源(AC100V)50/60Hz
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-330XL/331XL

    プレジール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-330XL/331XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 充実した機能を搭載したハイエンドモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • レーザークロス三脚3 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚3

    ムラテックKDS
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    全長(mm)1800仕様可動ゴムカバー付石突き付属品専用ソフトケーストラスコ品番475-6452材質アルミ合金寸法(inch)定芯棹:5/8縮長(mm)740最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
    仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
...