カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 農業機械(117)
  • 切削工具(79)
  • バイク部品(75)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • オフィス家具(13)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 作業服(7)
  • 安全用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ec-4」の検索結果

720件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカル

    マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4

    イスカル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

    三菱マテリアル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 自動調心ころ軸受 LH-EC4 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 LH-EC4

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • アルセラム強化食器 丸紋むし碗 EC4-79 センチュリー

    アルセラム強化食器 丸紋むし碗 EC4-79

    センチュリー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。
  • アルセラム強化食器 赤絵草花むし碗 EC4-57 センチュリー

    アルセラム強化食器 赤絵草花むし碗 EC4-57

    センチュリー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。
  • アルセラム強化食器 錦丸紋むし碗 EC4-78 センチュリー

    アルセラム強化食器 錦丸紋むし碗 EC4-78

    センチュリー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。
  • アルセラム強化食器 染付草花むし碗 EC4-13 センチュリー

    アルセラム強化食器 染付草花むし碗 EC4-13

    センチュリー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。洗浄機でとれない色絵技法の商品
  • (540)イグニツシヨン コイル EC04 スバル

    (540)イグニツシヨン コイル EC04

    スバル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (540)ブレーカ EC04 スバル

    (540)ブレーカ EC04

    スバル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)

    ワイヤエンドキャップ

    AIOULE(ふじわら)(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • タングレス挿入工具 アキュレイト

    タングレス挿入工具

    アキュレイト(7件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO

    カッターで切れる軽量安全ミラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-A4 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-A4

    イスカル
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
    用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーチップ Mサイズ 4個入 AudioComm  EC-M04N オーム電機

    イヤーチップ Mサイズ 4個入 AudioComm EC-M04N

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質シリコン内径(Φmm)3.8~4.2
  • ネーム印補充液 HEC400 朱 uni(三菱鉛筆)

    ネーム印補充液 HEC400 朱

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(2本)
    当日出荷
    EZ-10(イージー・テン)用の補充インクカートリッジです。
    トラスコ品番400-7824適合本体EZ-10色朱質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • イヤーチップ Sサイズ 4個入 AudioComm  EC-S04N オーム電機

    イヤーチップ Sサイズ 4個入 AudioComm EC-S04N

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン内径(Φmm)3.8~4.2
  • 樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト

    廣杉計器
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーチップ Lサイズ 4個入 AudioComm  EC-L04N オーム電機

    イヤーチップ Lサイズ 4個入 AudioComm EC-L04N

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン内径(Φmm)3.8~4.2
  • イヤーチップ SSサイズ 4個入 AudioComm  EC-SS04N オーム電機

    イヤーチップ SSサイズ 4個入 AudioComm EC-SS04N

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン外径(Φmm)9
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TEBシリーズ

    岩田製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V型防振ゴム ECタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE

    イスカル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF

    イスカル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF

    イスカル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管カッター TRUSCO

    塩ビ管カッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
    用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • 透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー

    透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

    ホッティーポリマー(4件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
    用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波洗浄器 ツインバード

    超音波洗浄器

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
    付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5周波数(kHz)42(超音波振動周波数)タイマーICタイマー 約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
  • エンドキャップ ヤマト(機構部品)

    エンドキャップ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。材質樹脂(PPS)高さ(mm)5
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,260税込¥5,786
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 超硬ソリッドエンドミル EC-H4XL-CFR イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EC-H4XL-CFR

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    6日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • お風呂クリーナー SK11

    お風呂クリーナー

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    お風呂の汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。清掃作業のプロも使用する、浴槽の黄ばみや湯垢の汚れを落とすことに特化した商品です。
    用途お風呂の日々の清掃、浴槽の黄ばみや湯垢などの汚れ落とし。セット内容クリーナー、手袋、スポンジ材質スポンジ:ポリエステル不織布・ウレタンスポンジポリエステル不織布・ウレタンスポンジ、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・ポリオキシレンアルキルエーテル・D-リモネン・酵素容量(mL)【クリーナー】40使用可能材質お風呂(FRP・ホーロー・人工大理石など)スポンジサイズ(mm)75×45×30繰り返し・詰め替え2
  • ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器

    ジョイント部品(熱電対同種金属)

    安立計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます