カテゴリ

  • 農業機械(283)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(93)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク部品(24)
  • オフィス家具(20)
  • 切削工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • カー用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「ec-2-3」の検索結果

653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガーカナフジ電工
989税込1,088
1個
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー(吊り金具)カナフジ電工
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)42
イヤーピース EP-FX13 Victorイヤーピース EP-FX13Victor
2,398税込2,638
1セット(4個)
5日以内出荷
ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。【音質が向上する「スパイラルドット」技術】イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。【耳当たりよい素材で高い遮音性】やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。【装着性を高める5サイズを展開】細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。
適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251Tブラック素材シリコン
高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606bitstrong
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個関連資料(0.75MB)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,980税込17,578
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
薬用保冷庫 フクシマガリレイ薬用保冷庫フクシマガリレイ
159,800税込175,780
1台(1台)
15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm偏芯軸によるオートクローズ扉閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫関連資料仕様図(0.11MB)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
21,800税込23,980
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークスDIN RAIL KIT ADAPTORテルトニカ・ネットワークス
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
質量(g)65
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコートプロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO9-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正パニアケースと併用可能です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:2.6材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:75.83kW/7700rpm最大出力:76.19kW/7700rpmSTD 最大トルク:108Nm/6250rpm最大トルク:108.9Nm/6300rpmオプション:品番:E-B12R3,P-HSB12R4/A2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:5チタン/カーボン備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
2,282税込2,510
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
5インチモニターカメラセット マリンテック5インチモニターカメラセットマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製サイドビューモニターとして高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター省電力約4W!長時間の連続使用でも安心画面が小さくても高画質映像小型コンパクト・取り付け場所を選ばないメニューは3つのボタンでプッシュ式操作モニターは最大2カメラ同時表示可能カメラは正像・鏡像切替可能防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属電源DC12-32V共用赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可標準型カメラ(EC-20)付き防水型カメラ(ECW-21)も接続可能カメラは追加設置可(最大2個まで)2025年モデル
付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
イヤーピース EP-FX12L Victorイヤーピース EP-FX12LVictor
2,498税込2,748
1セット(4個)
5日以内出荷
新たな形状による音のディテールの再現性向上とやさしい装着感のイヤーピース、スパイラルドットPro【クリアなサウンドを実現するスパイラルドット】イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、独自の音質向上技術「スパイラルドット」。イヤーピース内の反射音を拡散、直接音とのバランスを最適化し、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。【繊細な音のディテールまで再現性が向上】 繊細な音のディテールまで再現性を高めるよう、従来のスパイラルドットに加え、スパイラル状の凸形状を追加、イヤーピース全体の形状をモディファイした新フォルムを採用しました。【耳当たり良い装着感と高い遮音性】耳当たりの良い装着感と高い遮音性を実現するよう、柔らかいグレードのシリコンを採用しました。【最適なサイズを選べる5サイズをラインアップ】自分の耳に最適なサイズを選べるよう、細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)のバリエーションをラインアップしました。
材質シリコンブラック対応HA-FX550T、HA-FX150T、HA-FW1000T、HA-FX100T、HA-FW1500、HA-FW10000、HA-A30T2、HA-EC25T、HA-Z251T、HA-A11T、HA-A7T、HA-ET45T、HA-FX28W、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FD01入数(個)4
アドバンス L型右用引出無 配線カバー標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型右用引出無 配線カバー標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス L型左用引出無 配線カバー標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス L型左用引出無 配線カバー標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル キャタライザー P-KAT-063/2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
57,980税込63,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-063/2販売備考:S-Y3SO2-HRSS用適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y3SO2-HRSS
適合【関連商品】品番:S-Y3SO2-HRSS材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO2-HZTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ガスケット付属 オプショナルヒートシールド設定有り(P-HSK3SO1)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-21規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:25.8kW/11550rpm最大出力:25.95kW/11600rpmSTD 最大トルク:24.3Nm/8800rpm最大トルク:24.3Nm/8950rpmオプション:品番:P-HSK3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO2-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y3SO2-HRSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y3SO2-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプションのキャタライザー(品番:P-KAT-063/2)を使用する事でEC/ECE規格対応になります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.7重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:16.76kW/7400rpm最大出力:17.27kW/7400rpmSTD 最大トルク:25.8Nm/5900rpm最大トルク:26.4Nm/6000rpmオプション:品番:P-KAT-063/2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4.2、STD:6.7区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:25.8/5900rpm最大出力(kW)17.27/7400rpm、STD:16.76/7400rpm最大トルク26.4Nm/6000rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
239,800税込263,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6R14-HEGEHTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18ホンダ[HONDA] CB650F 14-18規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:10.0重量[キログラム]:6.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:60.22kW/11050rpm最大出力:61.02kW/11100rpmSTD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm最大トルク:60.9Nm/8650rpmオプション:品番:P-KAT-063/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.9、STD:10区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm最大トルク60.9Nm/8650rpm
レーシングライン ステン EC/ECE S-B3R2-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン ステン EC/ECE S-B3R2-HRSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R2)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-HSB3R2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナルカーボン/ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEHAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:50.73kW/8800rpm最大出力:51.25kW/8900rpmSTD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm最大トルク:65.2Nm/6650rpmオプション:品番:P-KAT-051
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工
中華箸 23cm ECシリーズ DAIWA(ダイワ)中華箸 23cm ECシリーズDAIWA(ダイワ)
339税込373
1本
10日以内出荷
耐久性、耐熱性に優れています。
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R EC-A2シリーズ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R EC-A2シリーズイスカル
10,980税込12,078
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFRイスカル
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ イスカル2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2 エコシリーズ ミディアム刃長タイプイスカル
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
ねじれ角30°、 中心刃付です。
用途フライス加工用。
MEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ センセカ(旧デルタオーム)土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
38,980税込42,878
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。
エスプレッソ・カプチーノメーカー スティローザ ブラック EC235J-BK [ミルなし] デロンギエスプレッソ・カプチーノメーカー スティローザ ブラック EC235J-BK [ミルなし]デロンギ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,33nF,±5%KEMET
41,980税込46,178
1箱(3500個)
7日以内出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
振動レベル計 リオン振動レベル計リオン
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ)寸法(mm)173.2×44×150.5質量(g)約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む)範囲【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB測定機能1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド測定周波数範囲振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hzデータ記録件数【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存IP等級【本体】IP54【センサ部】IPX7
産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション スイッチファイヤーウォール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション スイッチファイヤーウォールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
219,800税込241,780
1個
50日以内出荷
結束バンド 202mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 202mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
109,800税込120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC4A●コード番号:215-9179アズワン品番65-7429-75
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
109,800税込120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5B●コード番号:215-9216アズワン品番65-7432-09
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4A●コード番号:215-9153アズワン品番65-7430-54
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。AS インターフェイスモジュール、安全入力 x 2、出力 x 1、黒、4 極コネクタ(ねじ端子付き)、2 極及び 4 極コネクタ(スプリング式端子付き)、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2728アズワン品番65-7816-69
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3209アズワン品番65-7821-64
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら