21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目電気伝導率 精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大3点 測定原理交流2極法 試料容量(mL)0.12以上 主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番64-9332-07 主材質ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷



1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

テンパール工業カサ上げ台
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
1個(10個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1式
6,098 税込6,708
6日以内出荷

1式
5,198 税込5,718
6日以内出荷

種別機器取付スペースボックス 形状露出・半埋込形 縦(mm)320
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.95MB) 図解NoMS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.64、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.35、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネームラベル
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.89MB) 図解NoMS313EW-M エンジン(GM132LN-101)フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.14、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MSV313-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EC-2M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.33、MS313CA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS310ESL-3M フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MMB-100 プラグ,ラベル部品 ネームラベル_No.14、MS313EA-M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.33、MS313CA2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS313ESL-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.33、MS330EA-M エンジン(スイッチ プラグ フューエルタンク)部品_No.14、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.14
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.88MB) 図解NoMS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.5、MS330CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.33、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.33、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.2、MSV313B-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フリキリパッキン
部品名称フリキリパツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.39、MS410ENA-3M 動力噴霧機部品_No.32、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.33、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS310EC-2K 動力噴霧機部品_No.39、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.31、MS651 本体部品_No.44、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32など
1セット(5個)
619 税込681
8日以内出荷

経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続
1台
5,298 税込5,828
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

関連キーワード