カテゴリ
- 制御機器(11,071)
- パソコン/周辺機器(8,507)
- 農業機械(2,358)
- バイク部品(2,155)
- 作業服(1,691)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,397)
- 切削工具(1,280)
- 空調・照明・電設資材(1,238)
- 測定用品(1,113)
- 電気材料(1,045)
- 家電(995)
- 科学研究・開発用品(814)
- 作業工具(754)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(702)
- オフィス家具(641)
- 防犯用品(622)
- 自転車部品(614)
- 学童・教育用品(601)
- 船舶用品・漁業資材(590)
- 印刷用紙/インク/印刷機(539)
- 物流用品(500)
- カー用品(446)
- 清掃用品(390)
- 配管・水廻り設備部材(359)
- 自転車整備工具・アクセサリー(350)
- 厨房用品(340)
- 日用品(328)
- 事務用品(318)
- 梱包用品(311)
- 建築金物(311)
- ねじ・ボルト・釘(309)
- 店舗什器・備品(296)
- 自動車補修部品(289)
- 電動工具(287)
- 卓上消耗品(257)
- バッテリー・電装(230)
- 機構部品(227)
- メカニカル部品(216)
- 建材・エクステリア(206)
- FA担当者のオススメ新商品(184)
- はんだ関連・静電気対策用品(164)
- 医療(158)
- クリーンルーム用品(146)
- フォークリフト・産機・建機用品(138)
- 肥料・農薬・除草剤・種(130)
- 農業・園芸資材(130)
- タイヤ・足回り(129)
- 防災用品(126)
- 研磨材(126)
- 安全保護具(125)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(120)
- 安全標識(119)
- 接着剤・補修材(117)
- 洗剤・除去剤(115)
- トラック用品・パーツ(110)
- 安全用品(100)
- 手袋(100)
- スプレー・オイル・グリス(91)
- 整備工具・収納(90)
- 溶接用品(88)
- 住設機器(85)
- 塗装・養生・内装用品(74)
- ヘルスケア(66)
- 塗料(58)
- 自動車用オイル・ケミカル(57)
- 保管用品(56)
- トラック輸送・安全用品(48)
- 縫製用品(46)
- 安全靴・作業靴(42)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(41)
- 測量用品(土木/建設)(39)
- ガレージ機器・整備設備(38)
- 食品・飲料(38)
- 洗車・清掃(31)
- テープ(30)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(30)
- 自動車純正部品(30)
- 鈑金・塗装(27)
- エンジン工具(27)
- 理美容(24)
- 介護用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- マスク(21)
- 空圧工具(19)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 救急・衛生(16)
- 完成車(15)
- 農具(13)
- トラック純正部品(12)
- バイク純正部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,683)
- メディアカバーマーケット(3,102)
- IDEC(和泉電気)(2,157)
- StarTech.com(1,991)
- ホンダ(1,299)
- サンエス(1,192)
- BIGM(丸山製作所)(648)
- LEC(レック)(628)
- SAMTEC(569)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- エレコム(437)
- audio-technica(423)
- ARCOLECTRIC(417)
- シュナイダーエレクトリック(407)
- KITO(キトー)(403)
- ブロードウォッチ(397)
- ADVANTEC(393)
- NEC(378)
- オカムラ(岡村製作所)(376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ec」の検索結果

TDS&ECメーター
MMK SCIENTIFIC¥2,898税込¥3,1881台当日出荷【多機能な3-in-1測定器】 水溶液中のTDS/EC/水温の測定が同時に行えます。ハードケース入りで屋外へ持ち出しも簡単&安全に行えます。 【超高速・高精度】 独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。 【厳格な検品】 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【ホールド機能】 測定結果をディスプレイに表示させたままホールドできます。 【オートオフ機能】 5分間操作が無い場合、自動で電源をオフにして電池の消耗を防ぎます。用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55タイプペン型電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
ECテスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から8日以内出荷画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)測定項目電気伝導率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS)連続使用時間(時間)約250温度精度0.5℃機能読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ測定対象電気伝導率・温度電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型表示項目EC・温度防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応温度補正(℃)0~50(自動)湿度測定範囲(%RH)100以下
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)当日出荷速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ
EC(1件のレビュー)¥498税込¥5481個7日以内出荷ストロー付きのプラスチックコップ。蓋付きなのでこぼれにくく、衛生的。最後まで飲みやすい底面凸形状。便利な目盛付き。銀イオン抗菌加工でコップに付着した菌を除菌します。本体熱湯OK。(※フタ・ストローは外してください。)市販のストローでもお使いいただけます。用途普段使いはもちろん、入院時や介護用にも。材質本体・ストロー/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン色クリア容量(mL)約270寸法(cm)約11.3×10.9×8.3耐熱温度(℃)本体/110、フタ/60、ストロー/80耐冷温度(℃)本体・フタ/-20
EC60 多機能シリーズ ECテスター 導電率/TDS/塩分測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)255×210×50測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50測定項目EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133ケース質量(kg)0.7表示測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライト測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲0.4~1.0ケース寸法(mm)255×210×50分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション/自己診断機能搭載測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000(自動レンジ切り替え)温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ機能あり質量(g/セット)0.7電極標準:EC60-E / オプション:PC60-Eオートホールド有り交換電極EC60-E 交換電極測定範囲(ppm)0~10000(TDS)測定範囲(ppt)0~10.00(塩分)校正ポイント1~3点
抗菌コップ
EC¥398税込¥4381個7日以内出荷滑りにくい底ゴム付きのプラスチックコップ。抗菌加工で黒ズミ、ヌメリを防止します。用途普段使いはもちろん、洗面所での歯磨き・うがい用コップに。入院時や介護用にも。材質本体/ポリプロピレン、底部/SEBS色ピンク容量(mL)約270寸法(cm)約10.8×7.4×8.6耐熱温度(℃)本体/110、底部/100
EC40 EC/TDS 栄養メーター
Milwaukee(ミルウォーキー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ECカッター
谷テック¥34,980税込¥38,4781台当日出荷アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220消費電力(W)7.5定格電流(A)3充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
ECカッター用バッテリー
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター用バッテリートラスコ品番835-6094適合機種EC235質量(g)752018年トラスコ掲載ページ5 0385
EC-M シールドメッシュ
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
pH/EC 簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,498税込¥7,1481セット(20mL×25袋)当日出荷1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃タイプ卓上電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
EC60-E 交換電極 EC/TDS/塩分濃度テスターEC60用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目EC/TDS/塩分/℃対応機種EC60、PC60
ポータブルEC/ TDS/ ℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
ECカッター替刃
谷テック¥8,698税込¥9,5681個当日出荷用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃トラスコ品番835-6092適合機種EC235材質超硬質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0385
pH/EC 簡易標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
ポータブルpH/EC/TDS/℃計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から5日以内出荷シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 海水、ナトリウム係数及び高濃度の三種類の塩分濃度測定モードが搭載される。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のEC電極(2401T-F)を標準付属。 パッケージ内容:メーター、EC電極、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。仕様インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲EC: 0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS: 0.1mg/L~500g/L 、塩分濃度: 0~100ppt、抵抗率: 0~20MΩ・cm、温度: 0~100℃測定項目EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度EC/TDS/塩分濃度/抵抗率:±0.5%F.S、温度:±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
pH/EC/℃一体型電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から5日以内出荷pH/EC/TDS/℃電極RoHS指令(10物質対応)対応
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
工業用シール剤 EC1103
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃連続使用時間(時間)約250機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択温度補償(℃)0~50(自動)校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)
EC5コネクタ メス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個欠品中色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥88,980税込¥97,8781セット7日以内出荷液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃データ記録件数100点セル定数0.1/1/10cm-1
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から7日以内出荷HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F質量(g)95電源LR-44型ボタン電池×4個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26温度補償自動連続使用時間(時間)約100機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°FRoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)
EC5コネクタ オス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個当日出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
...








![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)






























![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)



![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)