カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec70」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(011)ボルト(ソケツト) EC70EC12 スバル(011)ボルト(ソケツト) EC70EC12スバル
70税込77
1個
5日以内出荷
イーコネクト ティーエフサービスイーコネクトティーエフサービス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
2段式棚をしっかり接続!地震による転倒を防止! 震度6強の耐震実験に耐えた!
用途書庫・家具の転倒を防止種別連結器具材質PET蒸着シール耐荷重(kg)上部棚のみ/約100(本品を4枚使用した場合)耐用年数(年)約5
フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造フレキ用端末コーン大阪コネクター製造
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌々日出荷
JECは捻じ込にて取付
材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
サンパイプ用ねじなしカップ 三桂製作所サンパイプ用ねじなしカップ三桂製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ギガホットプレート アズワンギガホットプレートアズワン
398,000税込437,800
1個
当日出荷
アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
エフェクターケース KCエフェクターケースKC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
ブラック内寸(mm)幅535×奥行315×上蓋65+ボード20
エントランスキャップ 日動電工エントランスキャップ日動電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
47,980税込52,778
1個(10m)
翌々日出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
イーコネクト 半透明タイプ ティーエフサービスイーコネクト 半透明タイプティーエフサービス
1,398税込1,538
1セット(4枚)
4日以内出荷
上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!! 半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。
用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET透明シール・アクリル系粘着材寸法(mm)70×140半透明荷重(kg)対象物:約100アズワン品番64-3976-20
SQPRO ニューテック シンコールSQPRO ニューテックシンコール
12,980税込14,278
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EO960244寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
耐荷重(kg)150材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2
エントランスキャップ 伊藤電気製作所エントランスキャップ伊藤電気製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JETRoHS指令(10物質対応)対応
ロッジ エナメルオーバルダッチオーブン ロッジロッジ エナメルオーバルダッチオーブンロッジ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
容量(L)6.5質量(kg)8.5サイズ7クォート底径(Φmm)252×180間口×奥行×深さ(mm)317×250×125
ダストカートエコノミー アズワンダストカートエコノミーアズワン(1件のレビュー)
19,300税込21,230
1個
翌々日出荷
カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
種類ダストカー材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)50商品タイプ本体(フレーム)
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)バリアフリー対応コンセント CECシリーズTERADA(寺田電機製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ70kg サクションリフターセット(2個組)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
エフェクターケース KCエフェクターケースKC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
シルバー内寸(mm)幅535×奥行310×上蓋65+ボード20
エコソフトゴーグル トーアボージンエコソフトゴーグルトーアボージン
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。
形状ゴーグル型機能開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可質量(g)69規格JIS規格品フレーム色クリスタルクリアー材質(フレーム)エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート
SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm CONDOR(山崎産業)SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cmCONDOR(山崎産業)
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!。圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!
用途浴室の出入り口に材質パイル(モール素材):ポリエステル100%サイズL質量(g)544寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×500×25
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ホワイト ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ホワイトミエ産業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1400加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×700×8色(本体)ホワイト
EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70×93.5cm)ホワイト ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70×93.5cm)ホワイトミエ産業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)935材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1080加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)935×700×8色(本体)ホワイト
EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ホワイト ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ホワイトミエ産業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1125材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1300加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1125×700×8色(本体)ホワイト
EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70-93.5cm)ブルー ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M9(70-93.5cm)ブルーミエ産業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)935材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1080加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)935×700×8色(本体)ブルー
EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルーミエ産業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1125材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1300加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1125×700×8色(本体)ブルー
EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルー ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M12(70×124cm)ブルーミエ産業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1400加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×700×8色(本体)ブルー
EC 軽量シャッター式風呂フタ M10(70×101.5cm)ブルー ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M10(70×101.5cm)ブルーミエ産業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1015材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1250加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1015×700×8色(本体)ブルー
EC 軽量シャッター式風呂フタ M10(70×101.5cm)ホワイト ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M10(70×101.5cm)ホワイトミエ産業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1015材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1250加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1015×700×8色(本体)ホワイト
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16ELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
イヤーピース EP-FX2 ブラック JVCイヤーピース EP-FX2 ブラックJVC
519税込571
1セット(6個)
当日出荷から7日以内出荷
密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
保温具 国際化工保温具国際化工
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
自己点火灯 国際化工自己点火灯国際化工
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号高度(m)投下:45発光時間(時間)2以上光度(cd)上半球すべての方向に2以上電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478質量(g)約1166有効期間電池1年(マンガン電池)保証期間3年6ヵ月
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工