粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022
特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
医薬品医療機器等法一般医療機器
粗挽きから細挽きまで思いのまま。。粗挽きからエスプレッソ用の細挽きまで自由自在。うず式ミルにより、コーヒー豆をスピーディーにすりつぶします。。フラットディスク形式を採用。 ・業務用グラインダーで広く使用されているフラットディスク式を採用しています。。粗挽きから細挽きまで17段階の調整が可能。 ・ダイヤルを目盛に合わせるだけで17段階に挽き具合を調整できます。。ワンタッチで必要なだけ挽ける杯数目盛。 ・最大14杯分まで、挽きたい豆の分量が簡単に調節できます。。200グラムまで一度にグラインドが可能。 ・豆が最大200グラム入るため、一気に大容量挽くことが可能です。 ・安全装置付きで安心してお使いいただけます。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
素材とゲルタイプの組み合わせで7種類の製品をラインナップしています。2334は心電図検査用。素材は7160・7170フォーム8160・8171・8320クロスで、ゲルは7160・8160ソリッドゲル7170・8171ウェットゲル8320全面ゲルです。T626Cの多孔式ラミネートゲルタイプは高い通気性と接着力を両立しました。X線に写りにくいカーボン素材を使用し、MRIにも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000027
医薬品医療機器等法一般医療機器
低刺激なX線透過型のECG電極。
規格小児用S
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Y21012
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30個×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
リード線長さ(mm)610
適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201
医薬品医療機器等法一般医療機器
付属品クリーニングブラシ
寸法(mm)92×107×194
容量70g
消費電力(W)120
電源AC100V
本体質量(g)850
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途ECGリード線と心電計間の信号を中継するために使用します。
材質TPU(ケーブル)
カラーコードIEC
長さ(cm)リード線:270
コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケット
リード線6本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)
寸法(mm)35×30
アズワン品番8-4706-23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
当日出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
1箱(30個×10袋)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ