カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 清掃用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 卓上消耗品(8)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 防災用品(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS(15)
- ダイニチ工業(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- ユニット(8)
- チェーンストリーム(7)
- CONDOR(山崎産業)(6)
- ケルヒャー(5)
- ALPSystems(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- アズワン(3)
- エニダイン(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- omron(オムロン)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- TogoPower(2)
- アキレス(1)
- エレコム(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- 十川産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「eco-50」の検索結果

リサイクルトラッシュECO-50ボディー
CONDOR(山崎産業)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。。適合蓋:角穴蓋(YW-133L-OP1)、丸穴蓋(YW-133L-OP2)、プッシュ蓋(YW-133L-OP3)、平蓋(YW-133L-OP4)容量(L)50幅(mm)280奥行(mm)470高さ(mm)550トラスコ品番468-9364材質再生PP100%質量(kg)約2種類分別用エコマーク認定認定機能袋止め機能:あり色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅581×奥行491×高さ772グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
メガバックスECO 50枚入り
日本技研工業¥539税込¥5931パック(50枚)当日出荷メタロセン触媒配合で薄くても強い。増量品。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.011色半透明容量(L)45枚数50寸法(横×縦)(mm)650×800
リサイクルトラッシュECO-50角穴蓋
CONDOR(山崎産業)¥2,298税込¥2,5281個ほか当日出荷から3日以内出荷蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-50プッシュ蓋
CONDOR(山崎産業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50のプッシュフタ。 しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。付属品分別表示シールA材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型幅(mm)280高さ(mm)205質量(g)約0.7種類分別用奥行(mm)490エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ蓋エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュ ECO-50用 平蓋
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷フタが選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-50の平フタ。 しっかり固定できるフタロック式。ゴミ庫内の分別などに最適な平フタです。用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。トラスコ品番441-4349材質再生PP100%質量(kg)0.4種類分別用エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×490×100グリーン購入法適合フタの種類平蓋商品タイプ蓋エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-50丸穴蓋
CONDOR(山崎産業)¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。付属品分別表示シールA材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)幅(mm)280質量(kg)2.4(組立時)高さ(mm)205種類分別用奥行(mm)490エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ蓋エコマーク認定番号06 128 035
リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット
CONDOR(山崎産業)¥34,980税込¥38,4781セット4日以内出荷食器廃棄物の水切り、減容、排水が簡単に行える厨房用ペール。材質再生ポリプロピレン(PP)100%、フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、バスケット/ステンレス、排水バルブ/真鍮(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン幅(mm)510質量(kg)6高さ(mm)685種類分別用奥行(mm)290容量(L)(バスケット)20、(本体)50色(本体)アイボリーグリーン購入法適合フタの種類オープン式![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)
USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ転送速度(Mbps)480仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
硝子基板
アズワン¥59,900税込¥65,8901セット(50枚)当日出荷から24日以内出荷密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
「冷風機」ドライクーラーVer3
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
配管ecoカバーフランジ50A
ユニット¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1797材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)670厚さ(mm)28色シルバー
配管ecoカバーチャッキ弁50A
ユニット¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1796材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)760幅(mm)310厚さ(mm)28色シルバー
配管ecoカバーグローブ・ゲート50A
ユニット¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1782材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)763幅(mm)345厚さ(mm)32色シルバー
配管ecoカバーYストレーナー50A
ユニット¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1786材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)345幅(mm)250厚さ(mm)160色シルバー
配管ecoカバー減圧弁50A
ユニット¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1792材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)445幅(mm)310厚さ(mm)260色シルバー
eco!Booster TR 050
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ケルヒャー eco!Booster は全く新しい発想から生まれた、業務用高圧洗浄機用の新型ノズルです。 。風の流れを水流に加え、勢いをつけることで、洗浄力を維持しつつ、広い洗浄幅を清掃できます。通常の高圧洗浄機用の標準パワーノズルと比較して、洗浄幅が1.5倍となり、一度で広範囲を洗浄できるため、作業時間が2/3 に削減でき、作業効率の向上と、作業時間の短縮、使用水量の抑制が可能です。通常よりも1.5倍の幅を洗浄できるにもかかわらず、耐衝撃力も同等をキープしています。 。当製品はEASY !Lockインターフェースと互換性があり、高圧洗浄機のランスに接続するだけで簡単に使用できます。凹凸のある表面や、柱、石像、車両などの洗浄に効果を発揮します。マンションの共用部や壁面清掃、車両の清掃、農業における家畜小屋の清掃、建物・外壁・フェンスなどの清掃ほか、幅広い用途でご活用いただけます。用途【用途】 マンション共用部・壁面清掃。 車両の清掃。 家畜小屋の清掃。 建物・外壁・フェンスなどの清掃。質量(kg)梱包質量:0.5サイズノズルサイズ:50圧力最大作動圧力 (bar):最大300温度(℃)最大85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×65×310接続ねじEASY!Lock 対応
配管ecoカバーYストレーナーネジ50A
ユニット¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1806材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)335幅(mm)200厚さ(mm)16色シルバー
配管ecoカバーグローブゲートネジ50A
ユニット¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1770材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)417幅(mm)170厚さ(mm)16色シルバー質量(g)259
滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 Φ87.3×14mm
栄研化学¥18,980税込¥20,8781箱(50袋×10枚)当日出荷鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。材質PS(ポリスチレン)寸法(Φ×高さH)(mm)87.3×14アズワン品番64-2193-47
配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)50A
ユニット¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1784材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)418幅(mm)167厚さ(mm)16色シルバー質量(g)288
涼感ジェルマット ECO 足元用 30×50cm
ユーザー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。足元サイズ。ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。本品は、椅子に座った状態で、足元に敷いてのご使用を想定しております。椅子の脚やキャスターで本品をふまないようご注意ください。材質本体/水・PVA・ポリエステル・防腐剤 袋/ポリエチレン・ナイロン質量(g)1088サイズ(cm)本体/縦30×横50×厚さ0.8 滑り止めシート/27×42
ECO&BASIC バガス製容器 50入
チェーンストリーム¥2,898~税込¥3,188~1袋(50個)6日以内出荷世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。
ECO&BASIC バガス紙コップフタ 50入
チェーンストリーム¥3,598税込¥3,9581袋(50個)6日以内出荷世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた紙コップ用のフタです。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい製品です。通常の製品よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の製品に比べて耐水性・耐油性に優れています。用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。ドリンクを持ち運ぶ際に。仕様対応紙コップの容量(fl oz):10材質バガス、竹直径(Φmm)80高さ(mm)24質量(g/個)3入数50
ECO&BASIC バガス紙コップフタ 50入
チェーンストリーム¥3,798税込¥4,1781袋(50個)6日以内出荷世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた紙コップ用のフタです。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい製品です。通常の製品よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の製品に比べて耐水性・耐油性に優れています。用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。ドリンクを持ち運ぶ際に。仕様対応紙コップの容量(fl oz):12材質バガス、竹直径(Φmm)90高さ(mm)24質量(g/個)6入数50
レクシード ハンディトーチ充電式
GENTOS(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入
チェーンストリーム¥4,398税込¥4,8381袋(50個)6日以内出荷主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。高さ(mm)23.5短辺(mm)160長辺(mm)250対応商品ECO&BASIC バガス カレー皿 ラミ加工質量(g/個)16.6
ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入
チェーンストリーム¥3,500税込¥3,8501袋(50個)6日以内出荷主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。直径(Φmm)170高さ(mm)23.5対応商品ECO&BASIC バガス ボウル 850ml ラミ加工質量(g/個)22.4
ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入
チェーンストリーム¥3,898税込¥4,2881袋(50個)6日以内出荷主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。高さ(mm)24.5短辺(mm)136長辺(mm)172対応商品ECO&BASIC バガス スクエアコンテナ ラミ加工質量(g/個)13.3
ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入
チェーンストリーム¥3,898税込¥4,2881袋(50個)6日以内出荷主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。高さ(mm)27.5短辺(mm)130長辺(mm)230対応商品ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ質量(g/個)13
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式
GENTOS(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大
GENTOS(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)35高さ(mm)約360.0質量(g)287奥行(mm)38.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)、【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15設置方式マグネット充電時間(時間)約8電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1550・2000(内蔵)光度(cd)【シングル点灯】約28(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 143(Highモード時)、【ダブル点灯】約28(トップライト)/ 75(Ecoモード時)/ 329(Highモード時)光束(Lm)約800使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【シングル点灯】約50(トップライト)/ 150(Ecoモード時)/ 400(Highモード時)、【ダブル点灯】約50(トップライト)/ 200(Ecoモード時)/ 800(Highモード時)照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300点灯時間(時間)【シングル点灯】約17(トップライト)/ 15(Ecoモード)/ 6(Highモード)、【ダブル点灯】約17(トップライト)/ 8(Ecoモード)/ 3(Highモード)IP等級64照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】看板用照明 モーションECOライトスリム 人感センサー付照明灯 LE-K50W
グリーンクロス¥199~税込¥219~1台4日以内出荷全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します。用途工事看板の夜間視認性の向上に。単管取付で足元の安全性確保に。質量(kg)1.6取付留め具付き番号NETIS登録:QS-150020-VEセンサー感知距離:約3~8m充電時間約10時間サイズ(mm)280×110×64LED使用数(個)白色×2サービス分類レンタル
ガンツ 3色調色高演色ハンディワークライト 充電池交換式【GZ-143】
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷待望のRa96高演色の三色調色ワークライトが新発売。最大Ra96の高演色LEDを採用+3色調色と使用シーンに合わせた色に変更できる製品。底面マグネット・背面フック・背面クリップで柔軟な使い方が可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも充電池の使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途作業精度の向上・小さなキズ・色ムラ・配線色・素材の違いが見やすくなる・三色調色(暖色・昼白色・白色)で用途に応じた最適光を選べる視認性が上がり、安全性・作業効率が向上する付属品Type-Cケーブル(50cm)、5V/1Aアダプター、専用充電池(GZ-23SB)仕様調光時のみバッテリー残量確認可能、底面マグネット、背面フック、背面クリップ、可動式グリップの角度220度質量(g)311スイッチ【オペレーション】明るさ:Top>Eco>Mid>Hi>Off、モード:Eco、Mid、Hiの3モード時に長押しで暖色>昼白色>白色の3色に切り替え可能、一度切り替えた色は再度長押ししない限り、変更しない。(モードメモリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.6×212×36使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)防塵防水性能IP54フック○電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高演色白色COBLED×1個、高演色暖色COBLED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)Top:252【暖色】Eco :40、Mid :95、Hi :161【昼白色】Eco :43、Mid :108、Hi :180【白色】Eco :68、Mid :198、Hi :359光束(Lm)800使用場所屋外マグネット○明るさ(Lm)Top:50【暖色】Eco : 100、Mid : 260、Hi :450【昼白色】Eco : 110、Mid : 280、Hi :500【白色】Eco : 180、Mid : 450、Hi :800照射距離(m)Top:31、【暖色】Eco :12、Mid :19、Hi :25【昼白色】Eco :13、Mid :20、Hi :26【白色】Eco :16、Mid : 28、Hi :37インジケータ【チャージング】・5段階チャージングインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%【バッテリー】5段階バッテリーインジケーター、 100%-75%-50%-25%-0%電球の種類LED点灯時間(時間)Top:24【暖色】Eco : 15、Mid : 10、Hi :4【昼白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :4【白色】Eco : 10、Mid : 4.5、Hi :3IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
コンブレーカー COB+Redヘッドライト
GENTOS(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)防塵防水性能64電源タイプ電池式明るさ(Lm)460~10照射距離(m)最大約34連続点灯時間(時間)約3~50落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ











![USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75908052-240201-04.jpg)