カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)

「eco×bon」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CO2ボンベ用オプション ゼンスイ

    CO2ボンベ用オプション

    ゼンスイ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)

    CO2ボンベ

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(16g×2本)
    当日出荷
    マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
    用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
  • 炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO

    炭酸ガスレギュレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
    適合TA801A用
  • 実験用ガス ケニス

    実験用ガス

    ケニス(30件のレビュー)
    669税込736
    1本(5L)ほか
    当日出荷
    各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
  • ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフ用カートリッジ

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
  • ファイバックダストクリーナー用 オプション アズワン

    ファイバックダストクリーナー用 オプション

    アズワン
    9,420税込10,362
    1箱(5本)
    当日出荷
  • 調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)

    調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)

    マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
    用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
  • パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セット DAYTONA(デイトナ)

    パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    セット内容エアボンベ×2
  • イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ 日本炭酸瓦斯

    イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ

    日本炭酸瓦斯(8件のレビュー)
    1,198税込1,294
    1箱(10本)
    当日出荷
    おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
    材質容量(g)8×10本TKG品番9-0924-0301TKG品番(2017)6-0816-0301
  • スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ

    スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
    用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
  • エアーボンベ式空気入れ KIJIMA(キジマ)

    エアーボンベ式空気入れ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容ジョイント、ボンベ2本
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25