カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • シリコンオイル(4)
    • 滑走スプレー(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験関連品(3)
  • 接着剤・補修材(5)
    • 電気/電子用(4)
  • 研磨材(1)
    • フレキシブル砥石(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • チューブ(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ウレタン ゴム板・シート(1)
  • 塗料(1)
    • ラバーペイント(1)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ecoflex」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人肌のゲル原液 乳白 エクシール

    人肌のゲル原液 乳白

    エクシール(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100g)ほか
    4日以内出荷
    人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
    用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • 3Dシリコンゲル 100ml エルベール

    3Dシリコンゲル 100ml

    エルベール(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット
    当日出荷
    固まるハーバリウム。 シリコンオイルと同様の高い透明度。A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。 ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたりΦ30×90mm。セット内容:A液50gml、B液50ml
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液50gml、B液50ml材質シリコン樹脂寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り危険物の類別非危険物
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 人肌のゲル原液 透明 エクシール

    人肌のゲル原液 透明

    エクシール
    2,798税込3,078
    1セット(100g)ほか
    4日以内出荷
    人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
    用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に透明混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1861件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人肌のゲルシート エクシール

    人肌のゲルシート

    エクシール
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
    用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液体ゴム ユタカメイク

    液体ゴム

    ユタカメイク(143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(70g)ほか
    当日出荷
    金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
    用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
  • シリコンオイル モノタロウ

    シリコンオイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
    用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • シリコーンオイル ダウ・東レ

    シリコーンオイル

    ダウ・東レ
    12,980税込14,278
    1本(1kg)
    当日出荷
    高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
    容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • 表面コート剤 エクシール

    表面コート剤

    エクシール
    1,298税込1,428
    1本(25g)ほか
    4日以内出荷
    人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
    用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 底開きタイプ

    セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
    用途完全防湿包装向け
  • 二液縮合型型取り用RTVゴム 信越化学工業

    二液縮合型型取り用RTVゴム

    信越化学工業(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(1kg)
    当日出荷
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
    用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • 型取くん 武藤商事

    型取くん

    武藤商事(31件のレビュー)
    819税込901
    1パック(25g)ほか
    当日出荷
    型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
    使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
  • 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA

    電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO

    PMA
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
    仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
  • マルチペア取り付けケーブル VAN DAMME

    マルチペア取り付けケーブル

    VAN DAMME
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
    仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520アズワン品番65-7455-47
  • TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)

    TESTO606-1材料水分計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル VAN DAMME

    Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル

    VAN DAMME
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコマート ステコフレックスミニ用木製ミニスティック cotta

    シリコマート ステコフレックスミニ用木製ミニスティック

    cotta
    169税込186
    1本(20本)
    3日以内出荷
    Steccoflexミニ、MINISTICKにご利用いただけるミニサイズのアイススティック。 一口サイズのアイスキャンディーなどに利用可能です。
    材質寸法(mm)72×8厚み2
  • SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード コミネ

    SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード

    コミネ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター。One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility
    用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPEブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
  • PMA コンジット 90° エルボー PMA

    PMA コンジット 90° エルボー

    PMA
    2,298税込2,528
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
  • FPC Camera Connector - 24-Pin, 0.5mm Bottom-Contact SPARKFUN

    FPC Camera Connector - 24-Pin, 0.5mm Bottom-Contact

    SPARKFUN
    369税込406
    1個
    33日以内出荷
    Description。Amphenol FCI FFC/FPC Flexible Circuit Connectors are a broad range of innovative connector solutions to terminate FFC/FPC. This 24-Pin FPC connector has a 0.5mm pitch and comes with a bottom contact in a right angle orientation and a surfac
    アズワン品番67-0421-51
  • Jumper Wires Premium 6in. M/M - 2 Pack Red and Black SPARKFUN

    Jumper Wires Premium 6in. M/M - 2 Pack Red and Black

    SPARKFUN
    409税込450
    1個
    33日以内出荷
    Description。Jumper wires are awesome. Just a little bit of stranded core wire with a nice solid pin connector on either end. They have the flexibility of stranded wire but will fit directly into breadboards and female pin headers. These are 6 inch long
    アズワン品番67-0425-85
  • Jumper Wires Premium 6in. M/M - 3 Pack Red, Black, and White SPARKFUN

    Jumper Wires Premium 6in. M/M - 3 Pack Red, Black, and White

    SPARKFUN
    519税込571
    1個
    33日以内出荷
    Description。Jumper wires are awesome. Just a little bit of stranded core wire with a nice solid pin connector on either end. They have the flexibility of stranded wire but will fit directly into breadboards and female pin headers. These are six inch long, 26 AWG jumper wires with breadboard-friendly male connectors on both ends. Combine these with our female to female jumpers to create a male to female jumper. Multiple jumpers can be connected next to one another on a 0.1in header.。These jumper wires can be used for pretty much everything! They work great with breadboards, Arduinos, and really any 0.1in pitch prototyping board.。Features。6in. long。26 AWG
    アズワン品番67-0426-17
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
    アズワン品番67-0423-17