「ecoflow river3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh EcoFlow(エコフロー)

    RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
  • ポータブル電源 EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源

    EcoFlow(エコフロー)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
    用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
  • Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)

    Jackery(ジャクリ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
  • ポータブル電源(155Wh) USB-C STATUSUNI(ステータスユニ)

    ポータブル電源(155Wh) USB-C

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
    用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
  • ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ

    ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

    エネポルタ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
    シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    当日出荷
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
  • Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 100Plus

    Jackery(ジャクリ)
    14,455税込15,901
    1台
    欠品中
    Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
    仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 300 New

    Jackery(ジャクリ)
    36,182税込39,800
    1台
    4日以内出荷
    軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。
    付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.7出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A温度(℃)充電:0~45定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W動作温度(℃)ー15~45サイズ(mm)約231×153×167.7サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
  • DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
    用途大きさそのまま、容量「1.5倍」セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書質量(kg)約16.5容量拡張:最大5.5kWh定格出力(W)1,500(サージ3,000寸法(cm)21.3×39.8×28.15騒音値(dB)約30以下容量(W)1,536h充電時間(時間)AC:約1.5入力(W)ソーラー:500RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
  • AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

    AZリチウムイオンバッテリー

    AZ BATTERY(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    72,980税込80,278
    1台
    9日以内出荷
    DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。 複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。 驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400Wソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)

    400Wソーラーパネル

    EcoFlow(エコフロー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
    寸法(cm)約236.5×105.8×2.5効率0.226コネクタ【出力】MC4RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)
  • EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン EcoFlow(エコフロー)

    EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計
    用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
  • DELTA Pro 専用リモートコントローラー EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 専用リモートコントローラー

    EcoFlow(エコフロー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで繋ぐリモコン。 DELTA Proを遠隔操作できる。
    供給電圧(V)3.0~4.5(バッテリー)使用電池アルカリ乾電池単4形電源電圧(V)5.0(USB-C)、12(ネットワークポート)※DELTA ProのみRoHS指令(10物質対応)対応動作温湿度範囲-10~45
  • DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

    EcoFlow(エコフロー)
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
    用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
  • XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)

    XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
    仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5