カテゴリ

  • 物流用品(403)
  • オフィス家具(334)
  • 制御機器(137)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 電動工具(30)
  • 農業機械(28)
  • 機構部品(27)
  • 自転車部品(24)
  • 切削工具(23)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(5)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecp」の検索結果

1,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECP型タッパー カトウ工機

    ECP型タッパー

    カトウ工機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    同期ズレの不安を解消。細身のペンシルタイプ。機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)。TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能。難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止。対応シャンク:BT。対応機構:伸び
  • ECP40UT02 XP POWER

    ECP40UT02

    XP POWER
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)5、1.5、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP180PS12 XP POWER

    ECP180PS12

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)15定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS28 XP POWER

    ECP150PS28

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP180PS24 XP POWER

    ECP180PS24

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)7.5定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS48 XP POWER

    ECP150PS48

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.08定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS12 XP POWER

    ECP150PS12

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)8.33定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式面取りカッタ ECP4400R タンガロイ

    ねじ止め式面取りカッタ ECP4400R

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP225PS12-A XP POWER

    ECP225PS12-A

    XP POWER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)225定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP60UD01 XP POWER

    ECP60UD01

    XP POWER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)7、3定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS24 XP POWER

    ECP150PS24

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.17定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L

    イスカル
    8,598税込9,458
    1本ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR

    イスカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECP

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
  • パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応 StarTech.com

    パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
    用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1
  • アイクランプ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
    材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
  • エアコン配管用パテ オーム電機

    エアコン配管用パテ

    オーム電機(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    エアコン配管用パテ(配管・貫通部シール材) 非硬化・電気絶縁性
  • 防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
    材質ステンレス
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • AppLe PenciL用メタルクリップ エレコム

    AppLe PenciL用メタルクリップ

    エレコム(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スーツの胸ポケットやカバンに挿して持ち運べ、高級感のある表面加工を施したApple Pencil専用のメタルクリップです。
    材質スチール質量(g)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9.9×12.8×39.8
  • エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトチョーク5.0替芯

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
    用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
  • チャックスペーサー(樹脂製) アインツ

    チャックスペーサー(樹脂製)

    アインツ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高さを調整する際に使用してください。
    材質PP材
  • ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋 フィガロ技研

    ガスセンサー EC01 吸排気口付き蓋

    フィガロ技研
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    吸排気口付き蓋
    外径(Φmm)(吸排気口)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 電気設備EVコンポプライム 河村電器産業

    電気設備EVコンポプライム

    河村電器産業
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • エコ氷のう ののじ

    エコ氷のう

    ののじ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大きな角型キャップで、開け閉めが簡単。 ブロックアイスも入れやすい広口設計。
    材質(表地)ポリエステル、(裏地)天然ゴム、(キャップ)ポリスチレン寸法(Φmm)170松吉医科器械コード23-3616-00
  • BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ

    BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
    仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂

    導電コンテナ 仕切板

    積水樹脂
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製 ケーブルラックパーツ Y型ラック固定金具(B型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ Y型ラック固定金具(B型)

    カナフジ電工
    2,798税込3,078
    1組
    翌々日出荷
    Y型ラックを垂直分岐する場合に使用します。
    備考1組
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具

    カナフジ電工
    3,098税込3,408
    1組
    翌々日出荷
    親桁70タイプと親桁100タイプの直接接続に使用します。
    備考1組
...