代表車種ZR1000FEF
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
表面固有抵抗 103~104Ω
材質本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
機能ロック機能/目盛り
形状角形
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)103~104
コンテナ種類ベタ目
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
種別バットキーパー
形状角形
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20~110
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
材質(止具)ABS樹脂
部品名称フランジボルト
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.18MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ベアリングケースカバー,フライホイール部品_No.12、MGC-S401EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、SSA-E602DX エンジン(ECU)部品_No.5、SSA-V602C-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.11、VSM-1020 エンジン(燃料噴射ポンプユニット・油圧ポンプ)部品_No.33、SSA-V1002CT-DX エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.9、VSM-1020 エンジン(メインベアリングケース・フライホール)部品_No.11、SSA-E602 エンジン (ECU)部品_No.5、MGC-S501 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S401 フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S501EX-1 フレーム,カリハ,カバー部品_No.6、SSA-V602C エンジン(ディーゼルパティキュレートフィルタマフラ)部品_No.11、MGC-S401EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.7、MGC-S501EX フレーム,カリハ,カバー部品_No.7
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
規格M6X35(SM)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX 油圧配管-2部品_No.3、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.9、SSA-V602C-DX 油圧配管-2部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管2部品_No.5、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.10、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.7、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.23、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-2部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT 油圧配管-1部品_No.28、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.5、MKF-265H ホンタイ部品_No.38、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.36、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.31、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧配管1部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.6など
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
関連キーワード