カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 制御機器(55)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク部品(14)
  • 電気材料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ecv」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    109税込120
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • アースコード JUSTRITE

    アースコード

    JUSTRITE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
    適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
  • 溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用) TRUSCO

    溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途TEH-300用トラスコ品番270-7977質量(g)52.5
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ ニッタ

    バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタタイプ質量(g)11タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)+20~+60寸法L(mm)32.6有効断面積(mm2)2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4ねじの種類M寸法D(mm)10使用流体空気寸法d1(mm)2ねじサイズ(T)M5×0.8二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0チューブ挿入長さF(mm)16
  • アースコード ジャストライト

    アースコード

    ジャストライト
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    静電気、放電によるリスクを軽減します。
    用途セーフティキャビネット、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶。仕様クリップ端子とクリップ端子。トラスコ品番805-1738材質銅、ビニール、アルミ
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • 落下防止弁 メンテナンス部品 弁体 PISCO(ピスコ)

    落下防止弁 メンテナンス部品 弁体

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 落下防止弁 PISCO(ピスコ)

    落下防止弁

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。 ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
  • 落下防止弁 メンテナンス部品 スプリング PISCO(ピスコ)

    落下防止弁 メンテナンス部品 スプリング

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
  • 落下防止弁 メンテナンス部品 ストッパ PISCO(ピスコ)

    落下防止弁 メンテナンス部品 ストッパ

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
  • VGA(メス) to Type-C(オス) 変換アダプタ ルーメン

    VGA(メス) to Type-C(オス) 変換アダプタ

    ルーメン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート搭載のPCやタブレットから、VGA(15pin)に変換するアダプタです。 ※音声出力には対応しておりません。
    コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(メス)解像度最大1920×1080/60Hz
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • マグネタップカール 長岡特殊電線

    マグネタップカール

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • VSECVシリーズ 落下防止弁 CKD

    VSECVシリーズ 落下防止弁

    CKD
    1,400税込1,540
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • 真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VU4/6/7/9専用 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VU4/6/7/9専用

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。NEC VU4/6/7/9専用。
    サイズ10.1インチ取付方式テープ対応機種NEC VU4/6/7/9専用特性抗菌、気泡レス、反射低減・指紋防止、指滑り滑らか、ハードコート
  • 抗菌フィルム ZES NEC VU4/6/7/9専用 光興業

    抗菌フィルム ZES NEC VU4/6/7/9専用

    光興業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    適合機種VU4/6/7/9専用サイズ10.1インチ特性抗菌
  • 抗菌フィルム ZES NEC VS6/7専用 光興業

    抗菌フィルム ZES NEC VS6/7専用

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    適合機種NEC VS6/7専用サイズ12.5インチ特性抗菌
  • 抗菌リモコンカバー W7300 カーメイト

    抗菌リモコンカバー W7300

    カーメイト
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー TE-W7300/TE-W73PSA/TE-W73PSB/TE-W73HG専用のリモコンカバー 抗菌仕様でいつでも清潔。 キズや汚れからリモコンを守る! 専用設計だからリモコンにぴったりフィット。 ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。 【抗菌仕様】 無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。 ※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。 【抗菌性試験内容】 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
    厚さ(mm)約1.5(カバー)質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×19×68
  • 衝撃吸収フィルム SHS NEC VU4/VU6/VU7/VU9専用 光興業

    衝撃吸収フィルム SHS NEC VU4/VU6/VU7/VU9専用

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
    対応機種NEC VU4/VU6/VU7/VU9専用特性衝撃吸収/エアーレス
  • 衝撃吸収フィルム SHS NEC VS6/VS7専用 光興業

    衝撃吸収フィルム SHS NEC VS6/VS7専用

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • 抗菌リモコンカバー W8000 カーメイト

    抗菌リモコンカバー W8000

    カーメイト
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー TE-W8000/TE-W80PSB専用のリモコンカバー 抗菌仕様でいつでも清潔。 キズや汚れからリモコンを守る! 専用設計だからリモコンにぴったりフィット。 ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。 【抗菌仕様】 無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。 ※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。 【抗菌性試験内容】 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
    厚さ(mm)約1.5(カバー)ブラック質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×78
  • ペーパーライクフィルムPLS NEC VS6/7専用 光興業

    ペーパーライクフィルムPLS NEC VS6/7専用

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    特性反射低減、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
  • 抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VU4/6/7/9専用 光興業

    抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VU4/6/7/9専用

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VU4/6/7/9専用。
    サイズ10.1インチ対応機種NEC VU4/6/7/9専用特性抗菌・抗ウイルス
  • ペーパーライクフィルムPLS NEC VU4/6/7/9専用 光興業

    ペーパーライクフィルムPLS NEC VU4/6/7/9専用

    光興業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    対応機種NEC VU4/6/7/9専用特性反射低減、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VS6/7専用 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VS6/7専用

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。NEC VS6/7専用。
    サイズ12.5インチ対応機種NEC VS6/7専用特性抗菌、気泡レス、反射低減・指紋防止、指滑り滑らか、ハードコート
  • 抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VS6/7専用 光興業

    抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VS6/7専用

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM NEC VS6/7専用。
    サイズ12.5インチ対応機種NEC VS6/7専用特性抗菌・抗ウイルス
  • 真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    4,390税込4,829
    1個
    4日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 抗ウィルス リケガードフィルム NEC VS7 型抜き 光興業

    抗ウィルス リケガードフィルム NEC VS7 型抜き

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
    サイズ12.5インチ対応機種NEC VS7特性抗菌加工
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50