コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット
腰にクッションが密着し、身体への負担が軽減しました。
持ち運びに便利で手になじむハンドルです。
バッテリー残量の確認ができます。
マキタ製背負い式電源であるポータブル電源ユニットPDC01は、マキタ製18Vバッテリーを内部に4つ取付けて使用します。
対応バッテリーは18Vシリーズのカートリッジ型バッテリーです。(BL1860BBL1850BBL1840BL1830BBL1820BBL1815N)
使用するバッテリーは最も容量の多いBL1860Bを推奨します。
- 用途
- コンクリート打設として。
- トラスコ品番
- 261-3544
- 容量
- 最大36V/12Ah(BL1860Bを4個使用時の容量)
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリー別売りです。※エクセンではBL1860B以外のバッテリーは取り扱いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ




















![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)






