1,200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EEスイッチ連動ユニット
タイプ1入力用・光アドレス設定式・分電盤用 電源(V)AC100またはAC200
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
14,980 税込16,478
欠品中

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類消灯タイマ付・スマートデザイン 定格電圧(V)100 定格電流(A)8
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC 回路方式片切常閉型 負荷容量0.05~3A
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE5975
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類防水コンセント 種別自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A)3 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
欠品中

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)照明器具 EE45534S オプション
庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形 種別自動点滅器(EEスイッチ) ホワイトシルバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)3 回路方式一体方式、点灯照度調整機能付 結線方式電源プラグ式 負荷容量AC100V3A 動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

定格100V・3A 動作方式バイメタル式 LEDLED一体型 最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

IDEC(和泉電気)CW4K-3EEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左・右抜け
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-3EEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左・右抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)プレートカバー
適合EE8413 ニューEEスイッチ(プラグイン式埋込型)(AC100V 3A) 材質プレートカバー:ポリカーボネイト(半透明)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ アズワン品番65-7316-40
1個
209 税込230
7日以内出荷

コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2m アズワン品番65-7285-05
1個
649 税込714
当日出荷


コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460 アズワン品番65-7316-51
1個
219 税込241
7日以内出荷

ハーティングHan 8EEモジュール
エコ商品
定格電圧(V)400 定格電流(A)16 サイズ1 Module 端子Eコンタクト コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XBee●タイプ:変換基板 アズワン品番68-2104-37
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300 アズワン品番65-7818-83
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック非常停止押しボタンスイッチ
Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ。SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。特長と利点。作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。用途。エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場
仕様●シリーズ:Harmony●ベゼル材:ポリカーボネート●接点構成:2NC●高さ:68mm●幅:68mm●深さ:53mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:表面実装●回路:双極単投●定格電圧:600 V ac, 600V dc●押しボタンの素材:ポリカーボネート●コード番号:330-8593 アズワン品番65-7814-34
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷