カテゴリ

  • オフィス家具(85)
  • 農業機械(36)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(10)
  • 住設機器(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ee-02」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-2用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580EE-2用)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-12
  • GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22 ベッセル

    GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22
  • 保護メガネ EE 重松製作所

    保護メガネ EE

    重松製作所(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN 規格認定形状二眼型サイズ小さめ加工硬化処理レンズ防曇機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)ポリカーボネート
  • 一般作業用保護メガネ  (10個入) 重松製作所

    一般作業用保護メガネ (10個入)

    重松製作所
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    小さめサイズで女性向です。 紫外線をカットし弱めます。
    用途解体、塗装、研磨作業にレンズ色クリア適合EN166クラス1適合品トラスコ品番175-3898材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート質量(g)27
  • アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed

    アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー

    Newseed
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
    用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
  • スライドコンセント コイズミ照明

    スライドコンセント

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • スライドコンセント用ダクトカバー コイズミ照明

    スライドコンセント用ダクトカバー

    コイズミ照明
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)プラスチック寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)6×27×998
  • ダクトカバー コイズミ照明

    ダクトカバー

    コイズミ照明
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付 Newseed

    アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ドリンクホルダー付

    Newseed
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 多種類イヤホン、楽々収納 ドリンクホルダー付き、テーブルのスペースより広く使え、取り外しもできる 360度回転でき、自由自在、ハンガー不要時に、テーブルの下に回して楽々収納 シリコンマットが付いているので、滑りにくい 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
    用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×84質量(g)約184耐荷重(kg)5
  • アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ Newseed

    アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ

    Newseed
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える コンパクトで携帯便利 下のフック360度回転できる 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
    用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×30ブラック質量(g)約183耐荷重(kg)5
  • EE230P/02(GS20EM) BIGM(丸山製作所)

    EE230P/02(GS20EM)

    BIGM(丸山製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    規格EE230P/02図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 EE230P/02(GS20EM)_No.1、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 EE230P/02(GS20EM)_No.2
  • EE261THT/02(KC26NX) BIGM(丸山製作所)

    EE261THT/02(KC26NX)

    BIGM(丸山製作所)
    71,980税込79,178
    1個
    8日以内出荷
    備考EE261THT/02部品名称EE261THT/02(KC26NX)図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21 ベッセル

    GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21

    ベッセル
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
    用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7044全長(mm)32質量(g)39.3本体寸法(mm)32×32×10部品番号21
  • ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測

    ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】

    テクネ計測
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,990税込3,289特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付) テクネ計測

    壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)

    テクネ計測
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要
    用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合
  • ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測

    ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】

    テクネ計測
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • セキュリティーワイヤー HP EliteBook x360 11 G2 EE対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー HP EliteBook x360 11 G2 EE対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
    質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteBook x360 11 G2 EE材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP ProBook x360 11 G2 EE 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP ProBook x360 11 G2 EE 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP ProBook x360 11 G2 EE入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
    保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • コネクタ omron(オムロン)

    コネクタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
  • ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
    材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
  • フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□

    omron(オムロン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
  • フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    溝型コネクタタイプ
  • 学習用PC・タブレットケース HP Chromebook x360 11 G3 EE 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    学習用PC・タブレットケース HP Chromebook x360 11 G3 EE 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Chromebook x360 11 G3 EE 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
  • 学習用PC・タブレットケース HP Chromebook x360 11 G4 EE 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    学習用PC・タブレットケース HP Chromebook x360 11 G4 EE 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    ◆PC・タブレットケースの特徴。学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 。・素材:ポリエステル。・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm。 。お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm。 。お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1。・カラー:黒。・重量:約163g。 。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプの保護フィルムです。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Chromebook x360 11 G4 EE 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
  • 動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

    富士電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上